TRI-ARC UCU500730246 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată 70 inch Înălțime | AA6YWR 15E990

TRI-ARC UCU500730246 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată, înălțime de 70 inchi

Element: AA6YWR Model: UCU500730246Crucea Ref: 15E990
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€4,833.95 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScară rulantă neacceptată
Tipul de acționarePedala de picior
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Adâncimea bazei91 "
Lățimea bazei30 "
Latimea de Jos30 "
Climbing Angle50 grade
CuloriGalben
finalizareaPudră acoperită
Înălțimea balustradei42 "
Balustrade incluseDa
Capacitate de încărcare300 lb.
MaterialOţel
Numărul de pași7
Inălțime totală112 "
Adâncimea platformei30 "
Înălțimea platformei70 "
Lățimea peronului24 "
Adâncimea pasului8.5 "
Lățimea pasului24 "
Suportat / Neacceptatneacceptată
Călcaperforata

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 317.25
Înălțimea navei (cm)172.72
Lungimea navei (cm)365.76
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul de acționareAdâncimea bazeiNumărul de pașiInălțime totalăÎnălțimea platformeiPreț
TRI-ARC UCU500530246 Scară rulantă Platformă cu balustradă neasamblată 50 inch Înălțime | AA6YWP 15E988 UCU500530246Role de blocare74 "592 "50 "€4,363.83
RFQ
TRI-ARC UCU500630246 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată 60 inch Înălțime | AA6YWQ 15E989 UCU500630246Role de blocare82 "6102 "60 "€4,362.66
RFQ
TRI-ARC UCU500830246 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată 80 inch Înălțime | AA6YWT 15E991 UCU500830246Role de blocare99 "8122 "80 "€4,365.57
RFQ
TRI-ARC UCU500930246 Scara rulanta Platforma balustrada neasamblata Inaltime de 90 inchi | AA6YWU 15E992 UCU500930246Role de blocare107 "9132 "90 "€4,048.22
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRI-ARC UCU500730246 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată, înălțime de 70 inchi
€4,833.95 /unitate