TRICO 30082 Oiler cu nivel constant, tip EHB, 2 oz. Capacitate, dimensiune 1-15/16 inch, rezervor din plastic

Articol: CD6VFN Model: 30082
€87.57 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOiler cu nivel constant
Capacitate2 uncie
CastingZinc Die
Conexiune1/4 "NPT
finalizareaPlacat cu zinc strălucitor
Înălţime5 "până la 5 1/2"
Max. Temperatura de funcționare.165 de grade F
Gama de nivel de ulei1/4 "la 3/4"
Material rezervorPlastic butirat
StilTastați Ehb
Lăţime1 15 / 16 "

Accesorii compatibile:

  • Piese de schimb pentru uleiul Trico: Raptor Supplies oferă piese de schimb și accesorii cum ar fi rezervoare, piese turnate superioare, piese turnate inferioare, șuruburi de fixare și dopuri de țevi pentru înlocuirea pieselor vechi, uzate sau defecte ale acestui ulei Opto-Matic.
  • Apărătoare de sârmă Trico Oiler: Aceste apărătoare de sârmă se potrivesc peste rezervorul acestui ulei pentru a-l proteja de potențiale accidente.
  • Trico 36470 Opto Laser Level: Aceste instrumente ajută utilizatorii să seteze/nivelează cu precizie acest ulei Opto-Matic pe sistem dacă este instalat incorect.

Standarde și aprobări:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Întrebări frecvente:

Î. Din ce este făcut acest ulei Trico 30082 Opto-Matic cu nivel constant?

A. Acest ulei de nivel constant are un rezervor transparent din plastic butirat cu o capacitate de 2 uncii și o turnare inferioară din zinc turnat sub presiune cu placare cu zinc strălucitor. Părțile sale interne au o construcție din oțel zincat.

Î. Cum este instalat acest ulei Trico 30082 Opto-Matic pe echipament?

A. Uleitorul Trico 30082 Opto-Matic are conexiuni NPT de 1/4 inch pentru o instalare ușoară pe echipament.

Î. Care este temperatura maximă pentru funcționarea acestui ulei Trico 30082 Opto-Matic?

A. Acest ulei Opto-Matic poate funcționa la o temperatură continuă de 165 de grade F.

Variante de produs

ProdusModelStilCapacitateConexiuneLăţimeÎnălţimeGama de nivel de uleiPreț
TRICO 30064 Uleitor cu nivel constant, tip EB, 4 oz. Capacitate, dimensiune 2-15/16 inch, rezervor din plastic | AE4JRK 5LA36 30064Tastați Eb4 uncie1/4 "NPT2 5 / 16 "4 9/16 "până la 5 1/16"1/4 "la 3/4"€66.11
TRICO 30024 Uleitor cu nivel constant, tip LS, 4 oz. Capacitate, dimensiune 2-5/16 inch, rezervor din plastic | AK7EQN 30024Tastați Ls4 uncie1/4 "NPT2 5 / 16 "5 7/16 "până la 6 3/16"9/32 "până la 1"€76.77
RFQ
TRICO 30028 Oiler cu nivel constant, tip LS, 8 oz. Capacitate, dimensiune 2-5/8 inch, rezervor din plastic | AK7EQQ 30028Tastați Ls8 uncie1/4 "NPT2 5 / 8 "6 9/16 "până la 7 5/16"9/32 "până la 1"€81.32
RFQ
TRICO 30052 Uleitor cu nivel constant, tip E, 2 oz. Capacitate, dimensiune 1-15/16 inch, rezervor din plastic | AK7EQT 30052Tip E2 uncie1/4 "NPT1 15 / 16 "3 7/8 "până la 4 3/8"1/4 "la 3/4"€45.44
RFQ
TRICO 30054 Uleitor cu nivel constant, tip E, 4 oz. Capacitate, dimensiune 2-5/16 inch, rezervor din plastic | AK7EQV 30054Tip E4 uncie1/4 "NPT2 5 / 16 "4 9/16 "până la 5 1/16"1/4 "la 3/4"€50.09
RFQ
TRICO 30058 Uleitor cu nivel constant, tip E, 8 oz. Capacitate, dimensiune 2-5/8 inch, rezervor din plastic | AK7EQY 30058Tip E8 uncie1/4 "NPT2 5 / 8 "5 11/16 "până la 6 3/16"1/4 "la 3/4"€59.19
RFQ
TRICO 30062 Uleitor cu nivel constant, tip EB, 2 oz. Capacitate, dimensiune 1-15/16 inch, rezervor din plastic | AK7ERH 30062Tastați Eb2 uncie1/4 "NPT1 15 / 16 "3 7/8 "până la 4 3/8"1/4 "la 3/4"€54.63
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRICO 30082 Oiler cu nivel constant, tip EHB, 2 oz. Capacitate, dimensiune 1-15/16 inch, rezervor din plastic
€87.57 /unitate