TRICO 30084 Oiler cu nivel constant, tip EHB, 4 oz. Capacitate, dimensiune 2-5/16 inch, rezervor din plastic | AK7ETV

TRICO 30084 Oiler cu nivel constant, tip EHB, 4 oz. Capacitate, dimensiune 2-5/16 inch, rezervor din plastic

Articol: AK7ETV Model: 30084
€88.98 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOiler cu nivel constant
Capacitate4 uncie
CastingZinc Die
Conexiune1/4 "NPT
finalizareaPlacat cu zinc strălucitor
Înălţime5 11/16 "până la 6 3/16"
Max. Temperatura de funcționare.165 de grade F
Gama de nivel de ulei1/4 "la 3/4"
Material rezervorPlastic butirat
StilTastați Ehb
Lăţime2 5 / 16 "

Accesorii compatibile:

  • Apărătoare de sârmă Trico Oiler: Aceste apărătoare de sârmă protejează rezervorul acestui ulei de potențiale accidente.
  • Trico 36470 Opto Laser Level: Aceste instrumente de nivelare sunt folosite pentru a seta/nivela cu precizie acest ulei de nivel constant pe sistem.

Standarde și aprobări:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Întrebări frecvente:

Î. Care este materialul de construcție al acestui ulei Trico 30084 Opto-Matic cu nivel constant?

A. Acest ulei de nivel constant are un rezervor transparent din plastic butirat cu o capacitate de 4 uncii. În plus, are o turnare inferioară având construcție din zinc turnat sub presiune cu placare cu zinc strălucitor. Piesele interne ale unității sunt realizate din oțel zincat.

Î. Cum este instalat acest ulei Trico 30084 Opto-Matic pe echipament?

A. Uleitorul Trico 30084 Opto-Matic are conexiuni NPT de 1/4 inch pentru o instalare ușoară pe echipament.

Î. Cum se instalează acest ulei Trico 30084 Opto-Matic?

A.

  • Înainte de instalare, determinați direcția de rotație a arborelui.
  • Instalați uleiul pe partea echipamentului îndreptată spre direcția de rotație a arborelui pentru a preveni alimentarea greșită a uleiului.
  • Determinați nivelul adecvat de ulei al echipamentului. Slăbiți șurubul de fixare și scoateți rezervorul.
  • Conectați turnarea inferioară a acestei unități la camera de rulment folosind conexiuni laterale sau inferioare. Nivelați-l corect și marcați nivelul dorit de ulei.
  • Măsurați distanța dintre unitate și marginea superioară a unghiului gurii. Marcați această distanță deasupra liniei făcute în pasul de mai sus ca X.
  • Umpleți camera lagărului echipamentului prin turnarea inferioară a unității până când nivelul uleiului atinge marcajul de nivel dorit.
  • Umpleți 2/3 din rezervor cu uleiul recomandat folosind o pâlnie. Răsturnați-l peste turnarea inferioară. Introduceți ansamblul rezervorului până când marginea sa inferioară atinge marcajul X.
  • Strângeți șuruburile de fixare de pe ansamblul rezervorului și începeți procesul de verificare a funcționării corecte a uleiului.

Variante de produs

ProdusModelStilCapacitateConexiuneLăţimeÎnălţimeGama de nivel de uleiPreț
TRICO 30064 Uleitor cu nivel constant, tip EB, 4 oz. Capacitate, dimensiune 2-15/16 inch, rezervor din plastic | AE4JRK 5LA36 30064Tastați Eb4 uncie1/4 "NPT2 5 / 16 "4 9/16 "până la 5 1/16"1/4 "la 3/4"€66.11
TRICO 30024 Uleitor cu nivel constant, tip LS, 4 oz. Capacitate, dimensiune 2-5/16 inch, rezervor din plastic | AK7EQN 30024Tastați Ls4 uncie1/4 "NPT2 5 / 16 "5 7/16 "până la 6 3/16"9/32 "până la 1"€76.77
RFQ
TRICO 30028 Oiler cu nivel constant, tip LS, 8 oz. Capacitate, dimensiune 2-5/8 inch, rezervor din plastic | AK7EQQ 30028Tastați Ls8 uncie1/4 "NPT2 5 / 8 "6 9/16 "până la 7 5/16"9/32 "până la 1"€81.32
RFQ
TRICO 30052 Uleitor cu nivel constant, tip E, 2 oz. Capacitate, dimensiune 1-15/16 inch, rezervor din plastic | AK7EQT 30052Tip E2 uncie1/4 "NPT1 15 / 16 "3 7/8 "până la 4 3/8"1/4 "la 3/4"€45.44
RFQ
TRICO 30054 Uleitor cu nivel constant, tip E, 4 oz. Capacitate, dimensiune 2-5/16 inch, rezervor din plastic | AK7EQV 30054Tip E4 uncie1/4 "NPT2 5 / 16 "4 9/16 "până la 5 1/16"1/4 "la 3/4"€50.09
RFQ
TRICO 30058 Uleitor cu nivel constant, tip E, 8 oz. Capacitate, dimensiune 2-5/8 inch, rezervor din plastic | AK7EQY 30058Tip E8 uncie1/4 "NPT2 5 / 8 "5 11/16 "până la 6 3/16"1/4 "la 3/4"€59.19
RFQ
TRICO 30062 Uleitor cu nivel constant, tip EB, 2 oz. Capacitate, dimensiune 1-15/16 inch, rezervor din plastic | AK7ERH 30062Tastați Eb2 uncie1/4 "NPT1 15 / 16 "3 7/8 "până la 4 3/8"1/4 "la 3/4"€54.63
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRICO 30084 Oiler cu nivel constant, tip EHB, 4 oz. Capacitate, dimensiune 2-5/16 inch, rezervor din plastic
€88.98 /unitate