TRICO 32016 Ungetor ACL, alimentare gravitațională, dimensiune 4-7/16 X 5-5/16 inch, capacitate de 1 punct

Element: CD6UPP Model: 32016
€312.35 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator tubeaxial
Capacitate1 pt
ConexiuneȘurub de montare 3/4"-16
finalizareaFinisaj satinat lacuit
Materialul garnituriiBuna-N
Înălţime5 5 / 16 "
MaterialAlamă
Max. Temperatura de funcționare.165 de grade F
Material rezervorAcril
Material de vederePlastic acilic cu perete greu
TipACL
Materialul supapeiAlamă
Lăţime4 7 / 16 "

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimeLăţimePreț
Ungator TRICO 32032 ACL, alimentare gravitațională, dimensiune 4-7/16 X 8-11/16 inch, capacitate 1 Qt | AK7GRE 320321 qt.8 11 / 16 "4 7 / 16 "€245.40
RFQ
Ungator TRICO 32080 ACL, alimentare gravitațională, dimensiune 5-11/16 X 10-13/16 inch, capacitate de 2.5 Qt | AK7GRH 320802 1/2 qt.10 13 / 16 "5 11 / 16 "€348.85
RFQ
Ungator TRICO 32117 ACL, alimentare gravitațională, dimensiune 4-7/16 X 5-5/16 inch, capacitate 1 pt | AK7GRN 321171 pt5 5 / 16 "4 7 / 16 "€269.13
RFQ
Ungator TRICO 32133 ACL, alimentare gravitațională, dimensiune 4-7/16 X 8-11/16 inch, capacitate 1 Qt | AK7GRQ 321331 qt.8 11 / 16 "4 7 / 16 "€298.83
RFQ
Ungator TRICO 32081 ACL, alimentare gravitațională, dimensiune 5-11/16 X 15-7/8 inch, capacitate de 1 galon | CD6UPN 320811 gal.15 7 / 8 "5 11 / 16 "€405.76
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRICO 32016 Ungetor ACL, alimentare gravitațională, dimensiune 4-7/16 X 5-5/16 inch, capacitate de 1 punct
€312.35 /unitate