Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRICO 33348 Distribuitor de unsoare Streamliner M, capacitate 250cc

În stoc
Articol: AB4LBV Model: 33348Ref încrucișat: 1YMX8

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€372.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDozator de unsoare
Capacitate250 cc
Conexiune3/8 "NPT
Înălţime8 3 / 8 "
MaterialABS și policarbonat
Presiune de funcționare280 Psi
Temperatura de operare.-4 grade F la 140 de grade. F
Capacitate rezervor250 cc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.68
Înălțimea navei (cm)22.61
Lungimea navei (cm)25.15
Lățimea navei (cm)24.64
Codul HS8413919080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate rezervorConexiunePresiune de funcționarePreț
TRICO 33372 Distribuitor de unsoare Streamliner M, capacitate 125 cc, 3/8 inch NPT, 200 psi | CD6VPE 33372125 cc3/8 "NPT200 psi-
RFQ
TRICO 33347 Distribuitor de unsoare Streamliner M, capacitate 125 cc, 3/8 inch NPT, 280 psi | CD6VPF 33347125 cc3/8 "NPT280 Psi€299.18
RFQ
TRICO 33371 Distribuitor de unsoare Streamliner M, capacitate 250 cc, 3/8 inch NPT, 200 psi | CD6VPG 33371250 cc-200 psi-
RFQ
TRICO 33385 Distribuitor de unsoare Streamliner M, capacitate 60cc, 3/8 inch NPT, 280 psi | CD6VPH 3338560 cc3/8 "NPT280 Psi€299.18
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRICO 33348 Distribuitor de unsoare Streamliner M, capacitate 250cc
€372.40 /unitate