Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRICO 36133 Adaptor pentru portul de probă, M16 x 2, oțel placat, auriu

În stoc
Articol: AH6HPC Model: 36133Crucea Ref: 36A753
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
€53.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor
Culoarea capaculuiNegru
Conectați sub presiune5800 psi
Dimensiunea DM16 X 2
MaterialOțel placat
Max. Presiunea de funcționare9000 psi
Max. Temperatura de funcționare.-4 grade F la 392 de grade. F
O-RingViton
Dimensiunea portului1/4 "NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8413919520
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea DMaterialCuloarea capaculuiPreț
TRICO 36109 Adaptor pentru porturi de probă, M16 x 2, oțel placat, negru | AM7HMB 361091/4" NPT, barb pentru tub de 1/4" ODM16 X 2Oțel placatAur€28.15
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRICO 36133 Adaptor pentru portul de probă, M16 x 2, oțel placat, auriu
€53.71 /unitate