Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRILOGY DL2700WP26D Control acces blocare | AE9EZT 6JD79

TRILOGY DL2700WP26D Lockset Control Acces

În stoc
Articol: AE9EZT Model: DL2700WP26DCrucea Ref: 6JD79
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
€1,061.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare electronică fără cheie
Set de copt2.75 "
De viață a bateriei120,000 de cicluri
Grosimea ușii1-5/8" to 1-7/8"
finalizareaChrome satinat
Incendiu3 ore
FuncţieIntrare cu Anulare cheie
Calitate1
MânăFără mâini
Tip mânerPârghie
În interiorul adâncimii1-11/16 "
Înălțimea interioară8.25 "
Lățimea interioară3.25 "
CheieStandard
TastaturăEtanșare dublă cu apă
Dimensiune frontală zăvor1-1/8" x 2-1/4"
Max. Coduri utilizator100
Stil de montareCilindric
Număr de chei12
Temp. De funcționare Gamă-31 până la 151 de grade F și -29 până la 66 de grade C
În afara adâncimii2-9/16 "
În afara înălțimii8"
Lățimea exterioară3.25 "
Sursa de putere(5) Baterii AA
Alocație de intrare temporizată5 la 20 sec.
TipFără cheie
Rezistent la intemperiiDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.005
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)23.37
Codul HS8301406030
Tara natalaDO

Variante de produs

ProdusModelArticolÎnălţimeSet de coptDe viață a baterieiÎnălțimea interioarăLățimea interioarăCheieStil de montarePreț
TRILOGY DL2800/26DGR Blocare cu buton acționat cu baterie | AC8HNE 3AEA9 DL2800 / 26DGRBlocare electronică fără cheie8"2.75 "100,000 de cicluri8"3.25 "StandardCilindric€1,614.41
TRILOGY ETDLS1G26DY71GR Blocare de tăiere a ieșirii cu baterie | AC8LQU 3CCK1 ETDLS1G26DY71GRIeșire electronică fără cheie Trim Lock11 "3"60,000 de cicluri11 "-StandardDispozitive de ieșire Yale€1,823.59
TRILOGY ETPDLS1G26DY7GR Blocare de tăiere a ieșirii cu baterie | AC8LQV 3CCK2 ETPDLS1G26DY7GRIeșire electronică fără cheie Trim Lock11 "3"60,000 de cicluri11 "-StandardDispozitive de ieșire Yale€2,269.06
TRILOGY ETPDLS1G26DS8GR Blocare de tăiere a ieșirii cu baterie | AC8LQX 3CCK4 ETPDLS1G26DS8GRIeșire electronică fără cheie Trim Lock11 "-60,000 de cicluri11 "-StandardDispozitiv de ieșire Sargent-
RFQ
TRILOGY DL2800IC/26DGR Blocare Control Electronic Sfic | AC8LQY 3CCK5 DL2800IC / 26DGRBlocare electronică fără cheie8"1.875 "100,000 de cicluri8"1 / 4 "SFICCilindric€1,627.41
TRILOGY DL1200ET26DTPGR Blocare Stile cu baterie | AC8LQZ 3CCK6 DL1200ET26DTPGRBlocare electronică pentru ieșire fără cheie Narrow Stile14.5 "1.625 "80000 de cicluri--StandardStile îngust€998.76
TRILOGY DL5200/26DGR Închidere dublă cu baterie | AC8LRA 3CCK7 DL5200 / 26DGRBlocare electronică fără cheie8"1-11/16 "100,000 de cicluri8"-StandardCilindric€2,214.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRILOGY DL2700WP26D Lockset Control Acces
€1,061.02 /unitate