Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRIM LOK INC 4100B3X3/32A-25 Garnitură de etanșare Clip din aluminiu 0.26 inci lățime 25 picioare | AA2BRT 10D035

TRIM LOK INC 4100B3X3/32A-25 Garnitură de etanșare Clip din aluminiu 0.26 inci lățime 25 picioare

În stoc
Element: AA2BRT Model: 4100B3X3/32A-25Crucea Ref: 10D035
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
€75.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliul de prindere a muchiei
Diametrul becului.0.437 "
CuloriNegru
Se potrivește cu Edge0.09375 "
Lungimea piciorului0.562 "
Lungime25ft
MaterialBurete EPDM cu celule închise
Max. Temp.150 F
Min. Temp. Evaluare-20 grade F
Inălțime totală0.562 "
Lățimea totală0.7 "
StilBec lateral cu maner vinilic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.91
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS4016935050
Tara natalaUS

Detalii produs:

Clipul din aluminiu Trim Lok 4100B3X/32A-25 acoperă și protejează marginile goale de vânt, apă și praf și asigură o etanșare sigură. Este ideal pentru materiale din sticla, metal, plastic si lemn. Fără a folosi șuruburi, clema de tăiere poate uni părțile cu panouri. Este un dispozitiv de fixare proiectat care se fixează pe un știft sau un arbore de panou. Pentru asamblarea fără scule, un orificiu dintr-o piesă de legătură poate fi apoi forțat peste arcuri sau ghimpe de pe clemă.

Caracteristici:

  • Clipul din aluminiu Trim Lok 4100B3X/32A-25 este furnizat într-un stil bec lateral, cu o prindere flexibilă de vinil pentru a oferi o izolare excelentă.
  • Are un miez durabil din aluminiu și oțel cu acoperire din PVC (policlorură de vinil) pentru o mai bună prindere și rezistență la abraziune.
  • Această unitate are un bec din cauciuc burete EPDM, cu celule închise, pentru etanșare rezistentă la intemperii la o temperatură maximă de 150 de grade Fahrenheit.

Standarde și aprobări:

  • FMVSS 302
  • UL94HB
  • FAA / FAR

Întrebări frecvente:

Î. Cum se instalează o clemă de etanșare a marginilor din aluminiu?

A.

  • Peste flanșă, garnitura de margine este împinsă în poziție.
  • Utilizați un ciocan pneumatic pneumatic în locul mâinilor pentru instalații cu volum mare.
  • Instalarea lungimii de tăiere a marginilor va oferi un rezultat excelent, deoarece capetele nu se vor destrăma.
  • Lăsați ceva material în bucla produsă după ce apăsați capetele împreună.
  • Apoi aplicați presiune pe marginile pentru a preveni întinderea și pentru a asigura o potrivire corectă.

Î. Cuțitul de sârmă este potrivit pentru tăierea marginilor?

A. Folosirea unui instrument de mână, cum ar fi un tăietor de sârmă, poate cauza risipă de material din cauza capetelor ondulate și a tăierilor subpar.

Î. Cum să alegi marginile potrivite?

A.

  • Asigurați-vă că grosimea muchiei și etanșarea pe care o alegeți sunt aceleași. Cu alte cuvinte, evitați să alegeți o garnitură de etanșare care este fie prea groasă, fie prea subțire pentru flanșă.
  • Lungimea picioarelor este un alt factor crucial. Lungimi mai scurte ale picioarelor sunt de obicei necesare pentru ornamentele din cauciuc cu flanșe mai adânci.
  • Dacă marginea pe care trebuie să o acoperiți are o îndoire, măsurați-o și observați raza îndoirii. Apoi, comparați această măsurare cu tăierea marginii pe care o luați în considerare pentru raza minimă de îndoire. Deoarece nu se potrivește razei, bordura se poate întinde, ceea ce ar putea cauza funcționarea defectuoasă a garniturii.

Variante de produs

ProdusModelLungimea picioruluiLungimeInălțime totalăLățimea totalăStilPreț
TRIM LOK INC 5M062B3X1/64A-25 Garnitură de etanșare Clip din aluminiu 0.19 inci lățime 25 picioare | AA2BPH 10C973 5M062B3X1/64A-250.375 "25ft0.375 "0.385 "Bec lateral cu maner vinilic€61.84
TRIM LOK INC 5M062B3X1/32A-25 Garnitură de etanșare Clip din aluminiu 0.2 inci lățime 25 picioare | AA2BPJ 10C975 5M062B3X1/32A-250.375 "25ft0.375 "0.401 "Bec lateral cu maner vinilic€65.57
TRIM LOK INC 5M062B3X1/16A-25 Garnitură de etanșare Clip din aluminiu 0.23 inci lățime 25 picioare | AA2BPK 10C977 5M062B3X1/16A-250.375 "25ft0.375 "0.432 "Bec lateral cu maner vinilic€68.59
TRIM LOK INC 5M062B3X1/16C-25 Garnitură de etanșare Clip din aluminiu 0.23 inci lățime 25 picioare | AA2BPL 10C978 5M062B3X1/16C-250.375 "25ft0.575 "0.2 "Bec principal cu vinil Grip€70.26
TRIM LOK INC 5M062B3X3/32A-25 Garnitură de etanșare Clip din aluminiu 0.26 inci lățime 25 picioare | AA2BPM 10C979 5M062B3X3/32A-250.375 "25ft0.375 "0.463 "Bec lateral cu maner vinilic€68.10
TRIM LOK INC 5M062B3X3/32C-25 Garnitură de etanșare Clip din aluminiu 0.26 inci lățime 25 picioare | AA2BPN 10C980 5M062B3X3/32C-250.375 "25ft0.575 "0.2 "Bec principal cu vinil Grip€68.10
TRIM LOK INC 5M062B3X1/64A-100 Garnitură de etanșare Clip din aluminiu 0.19 inchi Lățime 100 picioare | AA2BPP 10C981 5M062B3X1/64A-1000.375 "100ft0.375 "0.385 "Bec lateral cu maner vinilic-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIM LOK INC 4100B3X3/32A-25 Garnitură de etanșare Clip din aluminiu 0.26 inci lățime 25 picioare
€75.85 /unitate