Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRIM LOK INC X313-100 Tub de etanșare din cauciuc 0.38 inci lățime 100 picioare | AA2FWZ 10G533

TRIM LOK INC Tuburi de etanșare din cauciuc X313-100 0.38 inci lățime 100 picioare

În stoc
Articol: AA2FWZ Model: X313-100Crucea Ref: 10G533
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
€107.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtansare din cauciuc spumant
Core Dia.0.28 "
Lungime100ft
MaterialBurete EPDM cu celule închise
Inălțime totală0.38 "
Lățimea totală0.38 "
StilTubing

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS4016100000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Garnitura de cauciuc Trim-Lok Inc X313-100 este instalată între un aripă și caroseria unui automobil pentru a ține pătrunderea prafului, murdăriei și resturilor. Este benefic în reducerea zgomotului și vibrațiilor.

Caracteristici:

  • Garnitura de cauciuc Trim-Lok Inc X313-100 are o construcție cilindrică goală care se deformează temporar pentru a limita propagarea forței.
  • Poate rezista la îmbătrânirea razelor solare și la compresie stabilită în intervalul de temperatură de la -20 la 158 de grade Fahrenheit.
  • Această etanșare este realizată dintr-un compus de cauciuc burete EPDM formulat personalizat pentru a rezista la condiții meteorologice dure.

Standarde și aprobări:

  • FMVSS 302
  • UL 50
  • UL 94HB

Întrebări frecvente:

Î. De ce Trim-Lok face garnituri din cauciuc?

A. Garniturile din cauciuc au un grad ridicat de flexibilitate, permițându-le să se adapteze cu ușurință la suprafețele neregulate. Sunt durabile și, prin urmare, absorb presiunea și limitează vibrațiile.

Î. Care este temperatura ideală de instalare a acestui sigiliu?

A. 60 de grade Fahrenheit.

Î. Care sunt condițiile ideale de depozitare pentru acest tub de etanșare din cauciuc?

A.

  • Depozitați întotdeauna acest tub de etanșare din cauciuc pe role de înaltă calitate.
  • Păstrați mulineta într-un mediu răcoros, uscat și fără rugină.
  • Acest cauciuc va dura mai mult dacă este depozitat la 22 de grade Celsius și 50% umiditate relativă.

Variante de produs

ProdusModelCore Dia.LungimeInălțime totalăLățimea totalăStilPreț
TRIM LOK INC X301-25 Garnitură din cauciuc rotundă solidă 0.25 inci lățime 25 picioare | AA2FWH 10G517 X301-25-25ft0.25 "0.25 "Stoc de cablu€21.20
TRIM LOK INC X301-100 Garnitură din cauciuc rotundă solidă 0.25 inci lățime 100 picioare | AA2FWJ 10G518 X301-100-100ft0.25 "0.25 "Stoc de cablu€61.64
TRIM LOK INC X301-500 Garnitură din cauciuc rotundă solidă 0.25 inci lățime 500 picioare | AA2FWK 10G519 X301-500-500ft0.25 "0.25 "Stoc de cablu€257.40
TRIM LOK INC X303-25 Garnitură din cauciuc rotundă solidă 0.38 inci lățime 25 picioare | AA2FWL 10G520 X303-25-25ft0.38 "0.38 "Stoc de cablu€28.57
TRIM LOK INC X303-100 Garnitură din cauciuc rotundă solidă 0.38 inci lățime 100 picioare | AA2FWM 10G521 X303-100-100ft0.38 "0.38 "Stoc de cablu€89.49
TRIM LOK INC X305-25 Garnitură din cauciuc rotundă solidă 0.5 inci lățime 25 picioare | AA2FWP 10G523 X305-25-25ft0.5 "0.5 "Stoc de cablu€45.34
TRIM LOK INC X305-100 Garnitură din cauciuc rotundă solidă 0.5 inci lățime 100 picioare | AA2FWQ 10G524 X305-100-100ft0.5 "0.5 "Stoc de cablu€160.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIM LOK INC Tuburi de etanșare din cauciuc X313-100 0.38 inci lățime 100 picioare
€107.47 /unitate