Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Balsam de linie TRIPP LITE LS 606M 600w Avr 6 Priza | AE4CXA 5JK13

TRIPP LITE LS 606M Line Conditioner 600w Avr 6 Prize

În stoc
Articol: AE4CXA Model: LS 606MCrucea Ref: 5JK13
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
€333.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalsam de linie
Lungime cablu6ft
Adâncime4.75 "
Înălţime5.5 "
Tensiune de intrare120V
Max. Amperi5A
Tip montareTurnul mic
Configurare plug NEMA5-15P
Configurația recipientului NEMA5-15R
Număr de puncte de desfacere6
Tensiune de ieșire120V
Wați de ieșire600
Fază1
Rating-ul puterii600VA
Lăţime4.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.935
Înălțimea navei (cm)18.54
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS9032894000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Constă din (Reglarea automată a tensiunii (AVR), condiționarea puterii și suprimarea supratensiunii AC. Menține ieșirea nominală reglată de 120 V într-un interval de intrare de la 89 la 147 V. LED-urile afișează creșterea, reglarea și funcționarea normală.)

Variante de produs

ProdusModelLăţimeLungime cabluAdâncimeÎnălţimeMax. AmperiConfigurația recipientului NEMANumăr de puncte de desfacereRating-ul puteriiPreț
Balsam de linie TRIPP LITE LC 1200 1200w Avr 4 Prize | AE4CWW 5JK08 LC 12006"7ft7"7.25 "10A5-15R41.2kVA€433.14
Balsam de linie TRIPP LITE LC 1800 1800w Avr 6 Priza | AE4CWX 5JK10 LC 18005.75 "6ft6.75 "6.75 "15A5-15R61.8kVA€705.37
Balsam de linie TRIPP LITE LC 2400 2400w Avr 6 Priza | AE4CWY 5JK11 LC 24005.75 "6ft6.75 "6.75 "20A(4) 5-15R, (2) 5-15/20R62.4kVA€789.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIPP LITE LS 606M Line Conditioner 600w Avr 6 Prize
€333.90 /unitate