Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Balsam de linie TRIPP LITE LC 1200 1200w Avr 4 Prize | AE4CWW 5JK08

TRIPP LITE LC 1200 Line Conditioner 1200w Avr 4 Prize

În stoc
Articol: AE4CWW Model: LC 1200Crucea Ref: 5JK08
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
€433.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalsam de linie
Lungime cablu7ft
Adâncime7"
Înălţime7.25 "
Tensiune de intrare120V
Max. Amperi10A
Tip montareTurnul mic
Configurare plug NEMA5-15P
Configurația recipientului NEMA5-15R
Număr de puncte de desfacere4
Tensiune de ieșire120V
Wați de ieșire1200
Fază1
Rating-ul puterii1.2kVA
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.87
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)22.35
Codul HS9032894000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Constă din (Reglarea automată a tensiunii (AVR), condiționarea puterii și suprimarea supratensiunii de curent alternativ. Menține ieșirea nominală reglată de 120 V într-un interval de intrare de la 89 la 147 V. LED-urile afișează intervalul de tensiune de intrare, suprimarea supratensiunii și starea defecțiunii de linie.)

Variante de produs

ProdusModelLăţimeLungime cabluAdâncimeÎnălţimeMax. AmperiConfigurația recipientului NEMANumăr de puncte de desfacereRating-ul puteriiPreț
Balsam de linie TRIPP LITE LC 1800 1800w Avr 6 Priza | AE4CWX 5JK10 LC 18005.75 "6ft6.75 "6.75 "15A5-15R61.8kVA€705.37
Balsam de linie TRIPP LITE LC 2400 2400w Avr 6 Priza | AE4CWY 5JK11 LC 24005.75 "6ft6.75 "6.75 "20A(4) 5-15R, (2) 5-15/20R62.4kVA€789.78
Balsam de linie TRIPP LITE LS 606M 600w Avr 6 Priza | AE4CXA 5JK13 LS 606M4.75 "6ft4.75 "5.5 "5A5-15R6600VA€333.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIPP LITE LC 1200 Line Conditioner 1200w Avr 4 Prize
€433.14 /unitate