Balsam de linie TRIPP LITE LC 2400 2400w Avr 6 Priza | AE4CWY 5JK11

TRIPP LITE LC 2400 Line Conditioner 2400w Avr 6 Prize

În stoc
Articol: AE4CWY Model: LC 2400Crucea Ref: 5JK11

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€789.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalsam de linie
Lungime cablu6ft
Adâncime6.75 "
Înălţime6.75 "
Tensiune de intrare120V
Max. Amperi20A
Tip montareTurnul mic
Configurare plug NEMA5-15P
Configurația recipientului NEMA(4) 5-15R, (2) 5-15/20R
Număr de puncte de desfacere6
Tensiune de ieșire120V
Wați de ieșire2400
Fază1
Rating-ul puterii2.4kVA
Lăţime5.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.3325
Înălțimea navei (cm)19.81
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)22.1
Codul HS9032894000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Constă din (Reglarea automată a tensiunii (AVR), condiționarea puterii și suprimarea supratensiunii de curent alternativ. Menține ieșirea nominală reglată de 120 V într-un interval de intrare de la 89 la 147 V. LED-urile afișează intervalul de tensiune de intrare, suprimarea supratensiunii și starea defecțiunii de linie.)

Variante de produs

ProdusModelLăţimeLungime cabluAdâncimeÎnălţimeMax. AmperiConfigurația recipientului NEMANumăr de puncte de desfacereRating-ul puteriiPreț
Balsam de linie TRIPP LITE LC 1200 1200w Avr 4 Prize | AE4CWW 5JK08 LC 12006"7ft7"7.25 "10A5-15R41.2kVA€433.14
Balsam de linie TRIPP LITE LC 1800 1800w Avr 6 Priza | AE4CWX 5JK10 LC 18005.75 "6ft6.75 "6.75 "15A5-15R61.8kVA€705.37
Balsam de linie TRIPP LITE LS 606M 600w Avr 6 Priza | AE4CXA 5JK13 LS 606M4.75 "6ft4.75 "5.5 "5A5-15R6600VA€333.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIPP LITE LC 2400 Line Conditioner 2400w Avr 6 Prize
€789.78 /unitate