Sistem UPS TRIPP LITE SMART 700 HG, Line Interactive, 120 VAC, 5.5 Amperi, 450 W, 60 HZ | AE4CXN 5JK37

TRIPP LITE Sistem UPS SMART 700 HG, Line Interactive, 120 VAC, 5.5 Amperi, 450 W, 60 HZ

În stoc
Articol: AE4CXN Model: SMART 700 HGCrucea Ref: 5JK37

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,919.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUPS de grad spitalicesc
Timp de rezervă (jumătate / încărcare completă)42 min./18 min.
Lungime cablu6ft
Adâncime9"
Afișaj TipLED-uri
Înălţime12.7 "
Hz60
Conexiune de intrareCablu de 6 ft cu mufă NEMA 5-15P-HG
Curent de intrare5.5A
Tensiune de intrare120 VAC
MontareTurn / Zid
Configurare plug NEMA5-15P
Configurația recipientului NEMA5-15R
Număr de puncte de desfacere(4) 5-15R
Tip Outlet(4) UPS / supratensiune
Tensiune de ieșire115 / 120 VAC
Fază1
porturileDB9 serial, port de comunicare USB
Rating-ul puterii700VA
Timp de transfer2-4 msec
Tip UPSGrad medical
Evaluare VA700VA
Watts450W
Lăţime7.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.25
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)37.59
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8504407012
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Reglare automată a voltajului (Da)
    • Protecție linie fax / modem (nu)
    • Caracteristici speciale: UPS de calitate medicală cu priză și prize de calitate spitalicească, AVR corectează întreruperile și supratensiunile fără a utiliza energia bateriei, ieșire cu undă sinusoidală pură, software de gestionare a energiei inclus pentru a permite oprirea nesupravegheată în siguranță, fără pierderi de date,

Variante de produs

ProdusModelConfigurare plug NEMALungime cabluAdâncimeConfigurația recipientului NEMANumăr de puncte de desfacereTip OutletTensiune de ieșireporturilePreț
TRIPP LITE HCRK Kit de modernizare pentru putere mobilă 750va 300w 1ph | AC2HJR 2KGF5 HCRK5-15P10ft3.5 "5-15R(3) 5-15R-HG(3) Surge120 VACPort de comunicare USB€3,618.53
TRIPP LITE SMART1200XLHG UPS de spital 1kva 750w 120vac 1ph | AD2NHL 3RY93 SMART1200XLHG5-15P6ft9"5-15R(4) 5-15R(4) UPS / supratensiune115 / 120 VACDB9 serial, port de comunicare USB€2,416.13
TRIPP LITE OMNISMART350HG UPS de spital 330va 225w 120vac 1ph | AD2NHM 3RY95 OMNISMART350HG5-15P6ft7.2 "5-15R(4) 5-15R-HG(4) UPS / supratensiune120 VACSeria DB9€1,395.18
Sistem UPS TRIPP LITE SMX1200XLHG Turn de grad medical 1kVA | AH6VRD 36HW22 SMX1200XLHGC14Fără cordon9.1 "C136UPS / supratensiune220/230/240 VCAUSB, serial DB9€2,213.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIPP LITE Sistem UPS SMART 700 HG, Line Interactive, 120 VAC, 5.5 Amperi, 450 W, 60 HZ
€1,919.41 /unitate