Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRITAN HCFLU204-12 Rulment cu flanșă cu 2 șuruburi, bile, alezaj 3/4 | AH7JTM 36UX41

TRITAN HCFLU204-12 Flange Bearing 2-Bolt Ball 3/4 Bore

În stoc
Element: AH7JTM Model: HCFLU204-12Crucea Ref: 36UX41
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
€43.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu flanșă cu 2 șuruburi
Dimensiunea bolțului3 / 8 "
Bore Dia.3 / 4 "
Capacitate de încărcare dinamică2877 lb.
finalizareaPictat
Material carcasăFontă
Introduceți materialul52100 Oțel cromat
Introduceți tipulMinge
Tip de blocareGuler de blocare excentric
UngereShell Alvania RL2 sau NLGI # 2 echivalent
Montarea orificiului de la centru la centru90mm
Inălțime totală43.7mm
Lungime totală113mm
Lățimea totală60mm
Capacitate de încărcare statică1494 lb.
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5085
Înălțimea navei (cm)2.55
Lungimea navei (cm)11.3
Lățimea navei (cm)6
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăDimensiunea bolțuluiBore Dia.Capacitate de încărcare staticăCapacitate de încărcare dinamicăTip de blocareMontarea orificiului de la centru la centruInălțime totalăPreț
TRITAN HCFLU205-16 Rulment cu flanșă 2 șuruburi bile 1 orificiu | AH7JTN 36UX42 HCFLU205-1668mm3 / 8 "1"1764 lb.3147 lb.Guler de blocare excentric99mm44.4mm€46.25
TRITAN HCFLU206-19 Rulment cu flanșă cu 2 șuruburi, bile, alezaj 1-3/16 | AH7JTP 36UX43 HCFLU206-1980mm3 / 8 "1.187 "2540 lb.4386 lb.Guler de blocare excentric117mm48.4mm€62.45
TRITAN HCFLU206-20 Rulment cu flanșă cu 2 șuruburi, bile, alezaj 1-1/4 | AH7JTQ 36UX44 HCFLU206-2080mm3 / 8 "1.25 "2540 lb.4386 lb.Guler de blocare excentric117mm48.4mm€61.88
TRITAN HCFLU207-20 Rulment cu flanșă cu 2 șuruburi, bile, alezaj 1-1/4 | AH7JTR 36UX45 HCFLU207-2090mm1 / 2 "1.25 "3439 lb.5777 Lb.Guler de blocare excentric130mm51.1mm€83.13
TRITAN HCFLU207-23 Rulment cu flanșă cu 2 șuruburi, bile, alezaj 1-7/16 | AH7JTT 36UX46 HCFLU207-2390mm1 / 2 "1.437 "3439 lb.5777 Lb.Guler de blocare excentric130mm51.1mm€81.55
TRITAN HCFLU208-24 Rulment cu flanșă cu 2 șuruburi, bile, alezaj 1-1/2 | AH7JTU 36UX47 HCFLU208-24100mm1 / 2 "1.5 "4069 lb.6631 lb.Guler de blocare excentric144mm56.3mm€101.26
TRITAN HCFLU209-28 Rulment cu flanșă cu 2 șuruburi, bile, alezaj 1-3/4 | AH7JTV 36UX48 HCFLU209-28108mm5 / 8 "1.75 "4631 lb.7103 lb.Guler de blocare excentric148mm56.3mm€115.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRITAN HCFLU204-12 Flange Bearing 2-Bolt Ball 3/4 Bore
€43.35 /unitate