Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lagăr cu flanșă TRITAN SALF204-12G, bile cu 2 șuruburi, alezaj 3/4 | AH7JVJ 36UX84

TRITAN SALF204-12G Rulment cu flanșă cu 2 șuruburi, bilă 3/4 alezaj

În stoc
Articol: AH7JVJ Model: SALF204-12GCrucea Ref: 36UX84
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
€36.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu flanșă cu 2 șuruburi
Dimensiunea bolțului5 / 16 "
Bore Dia.3 / 4 "
Capacitate de încărcare dinamică2877 lb.
finalizareaPictat
Material carcasăFontă
Introduceți materialul52100 Oțel cromat
Introduceți tipulMinge
Tip de blocareGuler de blocare excentric
UngereShell Alvania RL2 sau NLGI # 2 echivalent
Montarea orificiului de la centru la centru71.5mm
Inălțime totală10mm
Lungime totală90mm
Lățimea totală61mm
Capacitate de încărcare statică1494 lb.
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)9.65
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcare staticăDimensiunea bolțuluiBore Dia.Capacitate de încărcare dinamicăMontarea orificiului de la centru la centruInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Lagăr cu flanșă TRITAN SAFL205-16G, bile cu 2 șuruburi, 1 orificiu | AH7JVH 36UX83 SAFL205-16G1764 lb.3 / 8 "1"3147 lb.99mm42.9mm130mm68mm€38.45
Lagăr cu flanșă TRITAN SALF205-16G, bile cu 2 șuruburi, 1 orificiu | AH7JVK 36UX85 SALF205-16G1764 lb.5 / 16 "1"3147 lb.76mm11mm95mm64mm€38.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRITAN SALF204-12G Rulment cu flanșă cu 2 șuruburi, bilă 3/4 alezaj
€36.32 /unitate