Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lagăr cu flanșă TRITAN SBF204-12G, bile cu 4 șuruburi, alezaj 3/4 | AH7JVP 36UX91

TRITAN SBF204-12G Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi, bilă 3/4 alezaj

În stoc
Articol: AH7JVP Model: SBF204-12GCrucea Ref: 36UX91

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€34.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu flanșă cu 4 șuruburi
Dimensiunea bolțului3 / 8 "
Bore Dia.3 / 4 "
Capacitate de încărcare dinamică2877 lb.
finalizareaPictat
Material carcasăFontă
Introduceți materialul52100 Oțel cromat
Introduceți tipulMinge
Tip de blocareSet de șuruburi
UngereShell Alvania RL2 sau NLGI # 2 echivalent
Montarea orificiului de la centru la centru64mm
Inălțime totală33.3mm
Lungime totală86mm
Lățimea totală86mm
Capacitate de încărcare statică1494 lb.
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.603
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcare staticăBore Dia.Capacitate de încărcare dinamicăTip de blocareMontarea orificiului de la centru la centruInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Lagăr cu flanșă TRITAN SAF205-16G, bilă cu 4 șuruburi, 1 orificiu | AH7JVG 36UX82 SAF205-16G1764 lb.1"3147 lb.Guler de blocare excentric70mm42.9mm95mm95mm€41.84
Lagăr cu flanșă TRITAN SBF205-16G, bile cu 4 șuruburi, 1 orificiu | AH7JVQ 36UX92 SBF205-16G.1764 lb.1"3147 lb.Set de șuruburi70mm35.8mm95mm95mm€45.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRITAN SBF204-12G Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi, bilă 3/4 alezaj
€34.97 /unitate