Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lagăr cu flanșă TRITAN SBF205-16G, bile cu 4 șuruburi, 1 orificiu | AH7JVQ 36UX92

TRITAN SBF205-16G Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi, bilă, 1 orificiu

În stoc
Element: AH7JVQ Model: SBF205-16GCrucea Ref: 36UX92
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
€45.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu flanșă cu 4 șuruburi
Dimensiunea bolțului3 / 8 "
Bore Dia.1"
Capacitate de încărcare dinamică3147 lb.
finalizareaPictat
Material carcasăFontă
Introduceți materialul52100 Oțel cromat
Introduceți tipulMinge
Tip de blocareSet de șuruburi
UngereShell Alvania RL2 sau NLGI # 2 echivalent
Montarea orificiului de la centru la centru70mm
Inălțime totală35.8mm
Lungime totală95mm
Lățimea totală95mm
Capacitate de încărcare statică1764 lb.
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6525
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)10.41
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcare staticăBore Dia.Capacitate de încărcare dinamicăTip de blocareMontarea orificiului de la centru la centruInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Lagăr cu flanșă TRITAN SAF205-16G, bilă cu 4 șuruburi, 1 orificiu | AH7JVG 36UX82 SAF205-16G1764 lb.1"3147 lb.Guler de blocare excentric70mm42.9mm95mm95mm€41.84
Lagăr cu flanșă TRITAN SBF204-12G, bile cu 4 șuruburi, alezaj 3/4 | AH7JVP 36UX91 SBF204-12G.1494 lb.3 / 4 "2877 lb.Set de șuruburi64mm33.3mm86mm86mm€34.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRITAN SBF205-16G Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi, bilă, 1 orificiu
€45.50 /unitate