Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lagăr cu flanșă TRITAN SBFL204-12G, bile cu 2 șuruburi, alezaj 3/4 | AH7JVU 36UX95

TRITAN SBFL204-12G Rulment cu flanșă cu 2 șuruburi, bilă 3/4 alezaj

În stoc
Articol: AH7JVU Model: SBFL204-12GCrucea Ref: 36UX95

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€34.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu flanșă cu 2 șuruburi
Dimensiunea bolțului3 / 8 "
Bore Dia.3 / 4 "
Capacitate de încărcare dinamică2877 lb.
finalizareaPictat
Material carcasăFontă
Introduceți materialul52100 Oțel cromat
Introduceți tipulMinge
Tip de blocareSet de șuruburi
UngereShell Alvania RL2 sau NLGI # 2 echivalent
Montarea orificiului de la centru la centru90mm
Inălțime totală33.3mm
Lungime totală113mm
Lățimea totală60mm
Capacitate de încărcare statică1494 lb.
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.378
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)3.3
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcare staticăDimensiunea bolțuluiBore Dia.Capacitate de încărcare dinamicăMontarea orificiului de la centru la centruInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Lagăr cu flanșă TRITAN SBFL201-8G, bile cu 2 șuruburi, alezaj 1/2 | AH7JVR 36UX93 SBFL201-8G1034 lb.3 / 8 "1 / 2 "2158 lb.76.5mm31mm99mm57mm€39.58
Lagăr cu flanșă TRITAN SBFL202-10G, bile cu 2 șuruburi, alezaj 5/8 | AH7JVT 36UX94 SBFL202-10G1034 lb.3 / 8 "5 / 8 "2158 lb.76.5mm31mm99mm57mm€36.91
Lagăr cu flanșă TRITAN SBFL205-16G, bile cu 2 șuruburi, 1 orificiu | AH7JVV 36UX96 SBFL205-16G1764 lb.3 / 8 "1"3147 lb.99mm35.8mm130mm68mm€37.32
Lagăr cu flanșă TRITAN SBFL206-20G, bile cu 2 șuruburi, alezaj 1-1/4 | AH7JVW 36UX97 SBFL206-20G2540 lb.3 / 8 "1.25 "4383 lb.117mm40.2mm148mm80mm€45.28
Lagăr cu flanșă TRITAN SBLF201-8G, bile cu 2 șuruburi, alezaj 1/2 | AH7JVX 36UX98 SBLF201-8G1034 lb.1 / 4 "1 / 2 "2158 lb.63.5mm8mm81mm56mm€37.64
Lagăr cu flanșă TRITAN SBLF202-10G, bile cu 2 șuruburi, alezaj 5/8 | AH7JVY 36UX99 SBLF202-10G1034 lb.1 / 4 "5 / 8 "2158 lb.63.5mm8mm81mm56mm€39.02
Lagăr cu flanșă TRITAN SBLF204-12G, bile cu 2 șuruburi, alezaj 3/4 | AH7JVZ 36UY01 SBLF204-12G1494 lb.5 / 16 "3 / 4 "2877 lb.71.5mm10mm90mm61mm€39.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRITAN SBFL204-12G Rulment cu flanșă cu 2 șuruburi, bilă 3/4 alezaj
€34.90 /unitate