Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lagăr cu flanșă TRITAN UCF209-45MM, bile cu 4 șuruburi, alezaj 45 mm | AH7JXG 36UY32

TRITAN UCF209-45MM Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi, bilă, 45 mm

În stoc
Articol: AH7JXG Model: UCF209-45MMCrucea Ref: 36UY32
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
€97.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu flanșă cu 4 șuruburi
Dimensiunea bolțului1 / 2 "
Bore Dia.45mm
Capacitate de încărcare dinamică7103 lb.
finalizareaPictat
Material carcasăFontă
Introduceți materialul52100 Oțel cromat
Introduceți tipulMinge
Tip de blocareSet de șuruburi
UngereShell Alvania RL2 sau NLGI # 2 echivalent
Montarea orificiului de la centru la centru105mm
Inălțime totală52.2mm
Lungime totală137mm
Lățimea totală137mm
Capacitate de încărcare statică4631 lb.
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9125
Înălțimea navei (cm)5.22
Lungimea navei (cm)13.7
Lățimea navei (cm)13.7
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcare staticăDimensiunea bolțuluiBore Dia.Capacitate de încărcare dinamicăMontarea orificiului de la centru la centruInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
TRITAN UCF201-8 Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi, bile 1/2 alezaj | AH7JWG 36UY09 UCF201-81494 lb.3 / 8 "1 / 2 "2877 lb.64mm33.3mm86mm86mm€52.99
TRITAN UCF202-10 (47MM) Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi, bile, alezaj 5/8 | AH7JWH 36UY10 UCF202-10 (47MM)1494 lb.3 / 8 "5 / 8 "2877 lb.64mm33.3mm86mm86mm€42.31
TRITAN UCF202-10S (40MM) Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi, bile, alezaj 5/8 | AH7JWJ 36UY11 UCF202-10S (40MM)1494 lb.3 / 8 "5 / 8 "2877 lb.54mm33.3mm76mm76mm€43.72
TRITAN UCF204-12 Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi, bilă 3/4 alezaj | AH7JWK 36UY12 UCF204-121494 lb.3 / 8 "3 / 4 "2877 lb.64mm33.3mm86mm86mm€50.82
Lagăr cu flanșă TRITAN UCF204-20MM, bile cu 4 șuruburi, alezaj 20 mm | AH7JWL 36UY13 UCF204-20MM1494 lb.3 / 8 "20mm2877 lb.64mm33.3mm86mm86mm€43.25
TRITAN UCF205-14 Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi, bile, alezaj 7/8 | AH7JWM 36UY14 UCF205-141764 lb.3 / 8 "7 / 8 "3147 lb.70mm35.8mm95mm95mm€55.04
TRITAN UCF205-16 Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi bile 1 orificiu | AH7JWN 36UY15 UCF205-161764 lb.3 / 8 "1"3147 lb.70mm35.8mm95mm95mm€59.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRITAN UCF209-45MM Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi, bilă, 45 mm
€97.22 /unitate