Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRUE TEMPER 1165300 Extractor de cuie cu capăt dublu 11 in | AE8KVR 6DPV8

TRUE TEMPER 1165300 Extractor de cuie cu capăt dublu 11 inchi

În stoc
Articol: AE8KVR Model: 1165300Crucea Ref: 6DPV8
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
€17.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnelte pentru unghii
CuloriNegru
Diametru3 / 4 "
MaterialOțel călit
Lungime totală11 "
Lățimea totală5 / 8 "
Subcategoria Pry BarExtractoare de unghii
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Grosime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4815
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8205595560
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRUE TEMPER 1165300 Extractor de cuie cu capăt dublu 11 inchi
€17.98 /unitate