Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRUE TEMPER 1175300 Bară de capac pentru cămin de vizitare din oțel 1 x 6 x 24 inch | AF7MNA 21YM31

TRUE TEMPER 1175300 Bară de capac pentru cămin de vizitare din oțel 1 x 6 x 24 inch

În stoc
Element: AF7MNA Model: 1175300Crucea Ref: 21YM31
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
€34.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de acoperire a gurilor de vizitare
CuloriNegru
MaterialOţel
Inălțime totală1"
Lungime totală24 "
Lățimea totală6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.55
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8205595560

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRUE TEMPER 1175300 Bară de capac pentru cămin de vizitare din oțel 1 x 6 x 24 inch
€34.50 /unitate