Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI 100D1CL Atașament D-1 de legătură cu rolă | AB4KAQ 1YJF8

TSUBAKI 100D1CL Atașament D-1 de legătură cu role

În stoc
Articol: AB4KAQ Model: 100D1CLCrucea Ref: 1YJF8
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
€42.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectarea lanțului lanțului rolei
Dimensiunea lanțului ANSI100
Conectarea capătului la linia centrală0.9 "
În interiorul Pin Dia.0.375 "
Lungime1.25 "
UngereSAE 10 până la SAE 50
MaterialOtel carbon
Max. Sarcină admisibilă5070 Lb.
În afara Pin Dia.0.375 "
Lățimea totală1.678 "
Lungimea pinului1.678 "
Grosimea plăcii de legătură cu pin0.156 "
Tip PinNituit
Smoală1.25 "
Rivet End to Central Line0.778 "
Rola Dia.0.75 "
Înălțimea plăcii de legătură cu role1.661 "
Temp. Gamă15 la 300F
Forța de tracțiune26,460 Lb.
TipD-1 Atașament
Lățimea între plăcile de legătură cu role0.750

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7315900000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăDimensiunea lanțului ANSIConectarea capătului la linia centralăLungimea pinuluiGrosimea plăcii de legătură cu pinTip PinSmoalăRivet End to Central LinePreț
TSUBAKI 60 AS C/L Roller Chain Link Pk5 | AB2CBQ 1L539 60 AS C/L1.087 "60AS----0.75 "-€176.61
TSUBAKI 50 AS C/L Veriga de lanț cu role Pk5 | AB2CBR 1L540 50 AS C/L0.878 "50AS----0.625 "-€136.40
TSUBAKI 40 AS C/L Roller Chain Link Pk5 | AB2CBT 1L541 40 AS C/L0.717 "40AS----0.5 "-€113.59
Legătură de conectare TSUBAKI 35D1CL - Pachet De 5 Accesorii D-1 | AB4KAY 1YJG6 35D1CL0.5 "350.27 "0.5 "0.05 "Nituit0.375 "0.23 "€70.70
Legătură de conectare TSUBAKI 35D3CL - Pachet De 5 Accesorii D-3 | AB4KAZ 1YJG7 35D3CL0.5 "350.27 "0.5 "0.05 "Nituit0.375 "0.23 "€75.46
TSUBAKI 35WA1CL Legătură de conectare - Pachet De 5 Accesorii A-1 | AB4KBJ 1YJH7 35WA1CL0.5 "350.27 "0.5 "0.05 "Nituit0.375 "0.23 "€71.75
TSUBAKI 40D1CL Legătură de conectare - Pachet De 5 Accesorii D-1 | AB4KCC 1YJK6 40D1CL0.717 "400.392 "0.717 "0.06 "Nituit0.5 "0.325 "€71.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 100D1CL Atașament D-1 de legătură cu role
€42.28 /unitate