Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI 40B24F-3/4 Pinion 4.100 Diametru exterior #40 | AB2BTA 1L143

TSUBAKI 40B24F-3/4 Pinion 4.100 Diametru exterior #40

În stoc
Element: AB2BTA Model: 40B24F-3/4Crucea Ref: 1L143
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
€94.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion cu un singur fir
Număr pinion ANSI40
Bore Dia.3 / 4 "
Dimensiunea scaunului cheii (în.)3 / 16 x 3 / 32
Numărul de dinți24
În afara Dia.4.1 "
Pitch Dia.3.831 "
Setați șurubul Dia. (În.)1/4
Locația șurubului de setareDirect peste cheie și la 90 de grade de cheie
TipForaj fix

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8483901050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Preț
TSUBAKI 40B24F-1 Pinion 4.100 Diametru exterior #40 | AB2BTB 1L144 40B24F-11"€95.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 40B24F-3/4 Pinion 4.100 Diametru exterior #40
€94.84 /unitate