Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI 50B10F-7/8 Pinion 2.300 Diametru exterior #50 | AE9PDC 6L928

TSUBAKI 50B10F-7/8 Pinion 2.300 Diametru exterior #50

În stoc
Articol: AE9PDC Model: 50B10F-7/8Crucea Ref: 6L928
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
€46.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion cu un singur fir
Număr pinion ANSI50
Bore Dia.7 / 8 "
Dimensiunea scaunului cheii (în.)3 / 16 x 3 / 32
Numărul de dinți10
În afara Dia.2.3 "
Pitch Dia.2.023 "
Setați șurubul Dia. (În.)1/4
Locația șurubului de setareDirect peste cheie și la 90 de grade de cheie
TipForaj fix

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2205
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8483901050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Locația șurubului de setarePreț
TSUBAKI 50B10F-3/4 Pinion 2.300 Diametru exterior #50 | AB2BTE 1L147 50B10F-3/43 / 4 "Direct peste cheie și la 90 de grade de cheie€47.30
Pinion TSUBAKI 50B10F-1 2.300 Diametru exterior #50 | AE9PDD 6L929 50B10F-11"Șurub de fixare situat la 90 de grade și la 180 de grade de canapea€46.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 50B10F-7/8 Pinion 2.300 Diametru exterior #50
€46.69 /unitate