Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pinion TSUBAKI 50B10F-1 2.300 Diametru exterior #50 | AE9PDD 6L929

TSUBAKI 50B10F-1 Pinion 2.300 Diametru exterior #50

În stoc
Articol: AE9PDD Model: 50B10F-1Crucea Ref: 6L929
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
€46.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion cu un singur fir
Număr pinion ANSI50
Bore Dia.1"
Dimensiunea scaunului cheii (în.)1 / 4 x 1 / 8
Numărul de dinți10
În afara Dia.2.3 "
Pitch Dia.2.023 "
Setați șurubul Dia. (În.)5/16
Locația șurubului de setareȘurub de fixare situat la 90 de grade și la 180 de grade de canapea
TipForaj fix

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8483901050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Locația șurubului de setarePreț
TSUBAKI 50B10F-3/4 Pinion 2.300 Diametru exterior #50 | AB2BTE 1L147 50B10F-3/43 / 4 "Direct peste cheie și la 90 de grade de cheie€47.30
TSUBAKI 50B10F-7/8 Pinion 2.300 Diametru exterior #50 | AE9PDC 6L928 50B10F-7/87 / 8 "Direct peste cheie și la 90 de grade de cheie€46.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 50B10F-1 Pinion 2.300 Diametru exterior #50
€46.80 /unitate