Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI 60ASD1CL Legătură de conectare - Pachet De 5 Accesorii D-1 | AB4KKW 1YKJ5

TSUBAKI Legătură de conectare 60ASD1CL - Pachet de 5 accesorii D-1

În stoc
Articol: AB4KKW Model: 60ASD1CLCrucea Ref: 1YKJ5
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
€305.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectarea lanțului lanțului rolei
Dimensiunea lanțului ANSI60AS
Conectarea capătului la linia centrală0.581 "
În interiorul Pin Dia.0.234 "
Lungime0.75 "
UngereSAE 10 până la SAE 50
MaterialOţel inoxidabil
Max. Sarcină admisibilă346 Lb.
În afara Pin Dia.0.234 "
Lățimea totală1.087 "
Lungimea pinului1.087 "
Grosimea plăcii de legătură cu pin0.094 "
Tip PinNituit
Smoală0.75 "
Rivet End to Central Line0.506 "
Rola Dia.0.469 "
Înălțimea plăcii de legătură cu role0.713 "
Temp. Gamă-40 până la 750F
TipD-1 Atașament
Lățimea între plăcile de legătură cu role0.500

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1485
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7315190000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelMax. Sarcină admisibilăDimensiunea lanțului ANSIConectarea capătului la linia centralăÎn afara Pin Dia.Lățimea totalăLungimea pinuluiGrosimea plăcii de legătură cu pinTip PinPreț
TSUBAKI C2060HLSA1CL Legătură de conectare Lambda dublu pas | AB3MTR 1UFP5 C2060HLSA1CL1410 Lb.C2060HL0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "Nituit€34.65
TSUBAKI C2060HLSA2CL Legătură de conectare Lambda dublu pas | AB3MTU 1UFP7 C2060HLSA2CL1410 Lb.C2060HL0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "Nituit€34.41
TSUBAKI C2060HLSK1CL Legătură de conectare Lambda dublu pas | AB3MTW 1UFP9 C2060HLSK1CL1410 Lb.C2060HL0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "Nituit€48.17
TSUBAKI C2060HLSK2CL Legătură de conectare Lambda dublu pas | AB3MTY 1UFR2 C2060HLSK2CL1410 Lb.C2060HL0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "Nituit€49.31
TSUBAKI C2060HNTCL Legătură de conectare Double Pitch Neptune | AB3MTZ 1UFR3 C2060HNTCL1410 Lb.C2060H0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "Nituit€29.77
TSUBAKI C2080HPCL Legătură de conectare Pin tubular cu pas dublu | AB4JJR 1YGA7 C2080HPCL1720 Lb.C2080H0.701 "0.448 "1.341 "1.341 "0.906 "Înghesuit€55.95
TSUBAKI C2080HLA1CL Legătură de conectare Lambda dublu pas | AB4JKH 1YGC5 C2080HLA1CL2400 Lb.C2080HL0.823 "0.312 "1.543 "1.543 "0.906 "Înghesuit€60.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI Legătură de conectare 60ASD1CL - Pachet de 5 accesorii D-1
€305.08 /unitate