Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pinion TSUBAKI 60B12F-1 3.249 Diametru exterior #60 | AB2BUH 1L176

TSUBAKI 60B12F-1 Pinion 3.249 Diametru exterior #60

În stoc
Element: AB2BUH Model: 60B12F-1Crucea Ref: 1L176

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€58.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion cu un singur fir
Număr pinion ANSI60
Bore Dia.1"
Dimensiunea scaunului cheii (în.)1 / 4 x 1 / 8
Numărul de dinți12
În afara Dia.3.25 "
Pitch Dia.2.898 "
Setați șurubul Dia. (În.)5/16
Locația șurubului de setareDirect peste cheie și la 90 de grade de cheie
TipForaj fix

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8483901050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Locația șurubului de setarePreț
TSUBAKI 60B12F-1 Pinion 1/4 3.249 Diametru exterior #60 | AB2BUJ 1L177 60B12F-1 1/41-1/4 "Șurub de fixare situat la 90 de grade și la 180 de grade de canapea€58.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 60B12F-1 Pinion 3.249 Diametru exterior #60
€58.53 /unitate