Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Legătură offset TSUBAKI 60HPOL - Pachet De 5 Pin tubular | AB4KJJ 1YKE6

TSUBAKI Legătură offset 60HPOL - Pachet de 5 știfturi goale

În stoc
Element: AB4KJJ Model: 60HPOLCrucea Ref: 1YKE6
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
€212.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLink Offset
Dimensiunea lanțului ANSI60
Diafragmă. (În.)0.469
Conectarea capătului la linia centrală0.561 "
În interiorul Pin Dia.0.33 "
Lungime0.75 "
UngereSAE 10 până la SAE 50
MaterialOtel carbon
Max. Sarcină admisibilă948 Lb.
În afara Pin Dia.0.33 "
Lățimea totală1.087 "
Lungimea pinului1.055 "
Grosimea plăcii de legătură cu pin0.094 "
Tip PinNituit
Smoală0.75 "
Rivet End to Central Line0.494 "
Rola Dia.0.469 "
Înălțimea plăcii de legătură cu role0.713 "
Temp. Gamă15 la 300F
Forța de tracțiune5950 Lb.
TipPinul gol
Lățimea între plăcile de legătură cu role0.500

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7315190000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLungimea pinuluiDimensiunea lanțului ANSIConectarea capătului la linia centralăGrosimea plăcii de legătură cu pinSmoalăRivet End to Central LineRola Dia.Înălțimea plăcii de legătură cu rolePreț
Legătură offset TSUBAKI 40HPOL - Pachet De 5 Pin tubular | AB4KCH 1YJL2 40HPOL0.689 "400.374 "0.06 "0.5 "0.315 "0.312 "0.472 "€122.77
Legătură offset TSUBAKI 50HPOL - Pachet De 5 Pin tubular | AB4KFR 1YJX7 50HPOL0.855 "500.459 "0.08 "0.625 "0.396 "0.4 "0.591 "€149.46
Legătură offset TSUBAKI C2080SSHPOL | AZ3JTJ C2080SSHPOL--------€210.90
Legătură offset TSUBAKI RS12BLOTOL | AZ3JUA RS12BLOTOL--------€9.15
TSUBAKI C2062HNPOL Legătură offset | AZ3KGP C2062HNPOL--------€30.49
TSUBAKI C2082HASOL Legătură offset | AZ3MXN C2082HASOL--------€180.41
Legătură offset TSUBAKI C2042OL | AZ3NLX C2042OL--------€11.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI Legătură offset 60HPOL - Pachet de 5 știfturi goale
€212.60 /unitate