Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI 80 CL Chain Link Single Strand #80 | AF2PRF 6X529

TSUBAKI 80 CL Chain Link Single Strand #80

În stoc
Articol: AF2PRF Model: 80 CLCrucea Ref: 6X529

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€9.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectarea lanțului lanțului rolei
Dimensiunea lanțului ANSI80
În interiorul Pin Dia.0.312 "
MaterialOtel carbon
Smoală1"
Temp. Gamă15 la 300F
TipUn singur fir

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS7315190000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăDimensiunea lanțului ANSIConectarea capătului la linia centralăLungimea pinuluiGrosimea plăcii de legătură cu pinTip PinSmoalăRivet End to Central LinePreț
TSUBAKI 60 AS C/L Roller Chain Link Pk5 | AB2CBQ 1L539 60 AS C/L1.087 "60AS----0.75 "-€176.61
TSUBAKI 50 AS C/L Veriga de lanț cu role Pk5 | AB2CBR 1L540 50 AS C/L0.878 "50AS----0.625 "-€136.40
TSUBAKI 40 AS C/L Roller Chain Link Pk5 | AB2CBT 1L541 40 AS C/L0.717 "40AS----0.5 "-€113.59
TSUBAKI 100D1CL Atașament D-1 de legătură cu rolă | AB4KAQ 1YJF8 100D1CL1.678 "1000.9 "1.678 "0.156 "Nituit1.25 "0.778 "€42.28
Legătură de conectare TSUBAKI 35D1CL - Pachet De 5 Accesorii D-1 | AB4KAY 1YJG6 35D1CL0.5 "350.27 "0.5 "0.05 "Nituit0.375 "0.23 "€70.70
Legătură de conectare TSUBAKI 35D3CL - Pachet De 5 Accesorii D-3 | AB4KAZ 1YJG7 35D3CL0.5 "350.27 "0.5 "0.05 "Nituit0.375 "0.23 "€75.46
TSUBAKI 35WA1CL Legătură de conectare - Pachet De 5 Accesorii A-1 | AB4KBJ 1YJH7 35WA1CL0.5 "350.27 "0.5 "0.05 "Nituit0.375 "0.23 "€71.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 80 CL Chain Link Single Strand #80
€9.79 /unitate