Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI C2080HASK2RL Roller Link Double Pitch | AB4JLW 1YGG6

TSUBAKI C2080HASK2RL Legătură cu role cu pas dublu

În stoc
Articol: AB4JLW Model: C2080HASK2RLCrucea Ref: 1YGG6
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
€165.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLegătură cu lanț cu role
Dimensiunea lanțului ANSIC2080HAS
Conectarea capătului la linia centrală0.823 "
În interiorul Pin Dia.0.312 "
Lungime2"
UngereSAE 10 până la SAE 50
MaterialOţel inoxidabil
Max. Sarcină admisibilă2400 Lb.
În afara Pin Dia.0.312 "
Lățimea totală1.543 "
Lungimea pinului1.543 "
Grosimea plăcii de legătură cu pin0.906 "
Tip PinÎnghesuit
Smoală2"
Rivet End to Central Line0.72 "
Rola Dia.0.625 "
Înălțimea plăcii de legătură cu role0.906 "
Temp. Gamă-40 până la 750F
Forța de tracțiune15,400 lb.
TipK-2 Atașament
Lățimea între plăcile de legătură cu role0.625

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7315190000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Pin Dia.Dimensiunea lanțului ANSIConectarea capătului la linia centralăLățimea totalăLungimea pinuluiGrosimea plăcii de legătură cu pinTip PinSmoalăPreț
TSUBAKI C2060HLK2RL Legătură cu role cu pas dublu | AB3MTQ 1UFP4 C2060HLK2RL0.234 "C2060HL0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Nituit1.5 "€40.80
TSUBAKI C2060HLSA1RL Legătură cu role cu pas dublu | AB3MTT 1UFP6 C2060HLSA1RL0.234 "C2060HL0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Nituit1.5 "€29.79
TSUBAKI C2060HLSA2RL Legătură cu role cu pas dublu | AB3MTV 1UFP8 C2060HLSA2RL0.234 "C2060HL0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Nituit1.5 "€29.79
TSUBAKI C2060HLSK1RL Legătură cu role cu pas dublu | AB3MTX 1UFR1 C2060HLSK1RL0.234 "C2060HL0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Nituit1.5 "€42.35
TSUBAKI C2060HSA1RL Legătură cu role cu pas dublu | AB3MUC 1UFR8 C2060HSA1RL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Nituit1.5 "€16.15
TSUBAKI C2060HSA2RL Legătură cu role cu pas dublu | AB3MUE 1UFT1 C2060HSA2RL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Nituit1.5 "€18.04
TSUBAKI C2060HSK1RL Legătură cu role cu pas dublu | AB3MUG 1UFT3 C2060HSK1RL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Nituit1.5 "€23.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI C2080HASK2RL Legătură cu role cu pas dublu
€165.81 /unitate