Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TURBOTORCH 0386G0151 Vârf de brazare Vârtej 11mm | AD9DRZ 4PU12

TURBOTORCH 0386G0151 Vârf de lipire Vârtej 11 mm

În stoc
Articol: AD9DRZ Model: 0386G0151Crucea Ref: 4PU12

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€211.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfat de lipit
Tip flacărăVârtej
MAPP Gaz Silver Braze1/4 până la 1/2 "
MAPP Gaz Silver Silver6 la 15mm
Lipire moale cu gaz MAPP1/4 la 1-1 / 2 "sau 10 la 40mm
Gaz propan argintiu1/8 până la 1/2 "
Soldură cu argint cu gaz propan1/4 la 1-1 / 2 "sau 10 la 40mm
Lipire cu gaz propan moale1/4 la 1 "sau 6 la 25mm
Dimensiunea sfaturilor7/16 "sau 11 mm
TipPropan / MAPP

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8468901000
Tara natalaMX

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TURBOTORCH 0386G0151 Vârf de lipire Vârtej 11 mm
€211.07 /unitate