TWECO 1027-1390 Pistol cu ​​bobină 0.023 0.030 0.035 Pentru 181i | AJ2CGA 46Z440

TWECO 1027-1390 Pistol cu ​​bobină 0.023 0.030 0.035 Pentru 181i

În stoc
Articol: AJ2CGA Model: 1027-1390Crucea Ref: 46Z440

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€991.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPistol cu ​​bobină
amperi160A
Unghi90 grade
Lungime cablu12
Ciclu80% cu gaz mixt
Tip mânerMâner de pistol
căptușealăCăptușeală Tweco Jump
Număr pistol MIGPistol cu ​​bobină Tweco 160 A
Conexiune spateTweco(R)
Unghiul de rotație0 grade
trăgaciStandard
Materialul tubuluiJachetă de cauciuc
Dimensiunea tubuluiMediu
TipPistol cu ​​bobină
Dimensiunea firului0.023 in, 0.030 in, 0.035 in.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.0525
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)48.26
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tipul gâtului: fix
    • Seria vârfuri: Seria 11H / Tweco Filetat

Variante de produs

ProdusModelamperiLungime cabluDimensiunea firuluiPreț
TWECO 1027-1391 Pistol cu ​​bobină 0.023-0.045 Pentru 252i | AJ2CGK 46Z453 1027-1391300A150.023 in, 0.030 in, 0.035 in, 0.045 in.€1,891.44
TWECO 10271397 Pistol cu ​​bobină, 160 A, 0.035 inchi, cablu 12 ft Lg, Sg160Reb-12-3035 | CU7DNB 54RZ62 10271397---€1,038.35
TWECO 10271398 Pistol cu ​​bobină, 200 A, 3/64 inchi, cablu 12 ft Lg, Sg200Reb-12-3545 | CU7DNC 54RZ57 10271398---€1,149.63
TWECO 10271399 Pistol cu ​​bobină, 200 A, 3/64 inchi, cablu 25 ft Lg, Sg200Reb-25-3545 | CU7DND 54RZ58 10271399---€1,944.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TWECO 1027-1390 Pistol cu ​​bobină 0.023 0.030 0.035 Pentru 181i
€991.46 /unitate