Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TY-RAP TYS6-280-10 Cable Tie 6 Inch Metallic Gray - Pack Of 10 | AE9FJH 6JE42

TY-RAP TYS6-280-10 Legătură de cablu 6 inch, gri metalic - Pachet de 10

În stoc
Articol: AE9FJH Model: TYS6-280-10Crucea Ref: 6JE42
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
€27.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCravată de cablu
Material de bazăMetal
CuloriGri metalizat
AmenajăriBlocare multiplă
TaxăExtra Heavy Duty
Indoor / OutdoorNumai pentru interior
Lungime6"
Material316 oțel inoxidabil
Max. Pachet Dia.2"
Detectabil de metaleDa
Temp. Gamă-112 grade până la 1000 grade F
Forța de tracțiune250 lbs.
Grosime0.01 "
Tip UL21
Lăţime0.29 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Pachet Dia.Material de bazăCuloriDetectabil de metaleDimensiunea orificiului de montareTemp. GamăForța de tracțiuneGrosimePreț
TY-RAP TY25MX-A Legătură pentru cablu 7.31 inchi negru - Pachet De 100 | AB2XLA 1PLA7 TY25MX-A1.75 "NailonNegruNu--40 grade până la 221 grade F50 lb.0.048 "€86.53
TY-RAP TY27MX-A Legătură de cablu 13.4 inchi negru - Pachet De 50 | AB2XLB 1PLA8 TY27MX-A3.5 "NailonNegruNu--40 grade până la 221 grade F120 lbs.0.063 "€171.67
TY-RAP TY533M Legătură pentru cablu 4 inch natural - Pachet De 100 | AC9UZN 3KH18 TY533M0.63 "NailonNaturalNu#4-40 grade până la 185 grade F18 lb.0.03 "€63.89
TY-RAP TY534M Legătură pentru cablu 6 inch natural - Pachet De 100 | AC9UZQ 3KH20 TY534M1.25 "NailonNaturalNu#8-40 grade până la 185 grade F40 lb.0.04 "€74.74
TY-RAP TY534MX Legătură de cablu 6 inch negru - Pachet De 100 | AC9UZR 3KH21 TY534MX1.25 "NailonNegruNu#8-40 grade până la 185 grade F40 lb.0.04 "€142.28
TY-RAP TY535M Legătură pentru cablu 7.8 inci natural - Pachet De 100 | AC9UZT 3KH22 TY535M1.75 "NailonNaturalNu#10-40 grade până la 185 grade F50 lb.0.04 "€70.23
TY-RAP TY535MX Legătură de cablu 7.8 inchi negru - Pachet De 100 | AC9UZU 3KH23 TY535MX1.75 "NailonNegruNu#10-40 grade până la 185 grade F50 lb.0.04 "€100.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TY-RAP TYS6-280-10 Legătură de cablu 6 inch, gri metalic - Pachet de 10
€27.35 /unitate