Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIVE ULLMAN NR. 17 Gheare cu arc flexibil 13-1/2 inch Lungime 10 lb. | AF6GZP 19LZ12

ULLMAN DEVICES NU. 17 Gheare cu arc flexibil 13-1/2 inch Lungime 10 lb.

În stoc
Articol: AF6GZP Numarul modelului. 17Crucea Ref: 19LZ12
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
€12.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGheară de primăvară flexibilă
Diametru1 / 4 "
Lungime extinsă13.5 "
Tip mânerEliberați
Lungime13.5 "
Capacitate de ridicare10 lb.
MaterialOţel
Ziua OperațieiApăsați și eliberați pistonul
Lungimea preluării13-1/2 "
Capacitate de tragere10 lb.
Mărimea13.5 "
TipFlexibil
Lăţime1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8505110000

Variante de produs

ProdusModelLungime extinsăLungimeMărimeaPreț
DISPOZITIVE ULLMAN NR. 16 Gheare cu arc flexibil 23-1/2 inch Lungime 10 lb. | AA8QHE 19LZ11 NU. 1623.5 "23.5 "23.5 "€15.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ULLMAN DEVICES NU. 17 Gheare cu arc flexibil 13-1/2 inch Lungime 10 lb.
€12.92 /unitate