Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIVE ULLMAN NR. 16 Gheare cu arc flexibil 23-1/2 inch Lungime 10 lb. | AA8QHE 19LZ11

ULLMAN DEVICES NU. 16 Gheare cu arc flexibil 23-1/2 inch Lungime 10 lb.

În stoc
Element: AA8QHE Numarul modelului. 16Crucea Ref: 19LZ11
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
€15.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGheară de primăvară flexibilă
Diametru1 / 4 "
Lungime extinsă23.5 "
Tip mânerEliberați
Lungime23.5 "
Capacitate de ridicare10 lb.
MaterialOţel
Ziua OperațieiApăsați și eliberați pistonul
Lungimea preluării23-1/2 "
Capacitate de tragere10 lb.
Mărimea23.5 "
TipFlexibil
Lăţime1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)34.73
Lățimea navei (cm)10.48
Codul HS8205599000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime extinsăLungimeMărimeaPreț
DISPOZITIVE ULLMAN NR. 17 Gheare cu arc flexibil 13-1/2 inch Lungime 10 lb. | AF6GZP 19LZ12 NU. 1713.5 "13.5 "13.5 "€12.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ULLMAN DEVICES NU. 16 Gheare cu arc flexibil 23-1/2 inch Lungime 10 lb.
€15.34 /unitate