Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ULTRA-DEX USA E04H STUCR1.2 Baring Bar | AH3UYA 33NA55

ULTRA-DEX USA E04H STUCR1.2 Baring Bar

În stoc
Element: AH3UYA Model: E04H STUCR1.2Crucea Ref: 33NA55

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€368.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBoring Bar
Număr ANSIE04H STUCR1.2
Bar Dia.0.250 "
Tipul tăietorului-3 de grade
Cerc inscris5 / 32 "
Introduceți formaTriunghi
Grosimea inserției0.078 "
Unghiul de plumb-3 de grade
Mâna stângă / dreaptaMana dreapta
Min. Plictisit0.275 "
Stil de montareÎnșurubați șurubul
Lungime totală4"
greblăPozitiv
Material de coadăcarbid
StilLichid de răcire
TipCotitură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.72
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMin. PlictisitNumăr ANSITipul tăietoruluiStil de montareLungime totalăgreblăCerc inscrisIntroduceți formaPreț
ULTRA-DEX USA E02.5G SCLDL1.2 Baring Bar | AH3UXL 33NA42 E02.5G SCLDL1.20.175 "E02.5G SCLDL1.2-5 de gradeÎnșurubați șurubul4.5 "Pozitiv5 / 32 "80 de grade diamant€359.29
ULTRA-DEX USA E02.5G SCLDR1.2 Baring Bar | AH3UXM 33NA43 E02.5G SCLDR1.20.175 "E02.5G SCLDR1.2-5 de gradeÎnșurubați șurubul4.5 "Pozitiv5 / 32 "80 de grade diamant€359.29
ULTRA-DEX USA E03.5H SCLDL1.5 Baring Bar | AH3UXN 33NA44 E03.5H SCLDL1.50.245 "E03.5H SCLDL1.5-5 de gradeÎnșurubați șurubul4"Pozitiv3 / 16 "80 de grade diamant€359.29
ULTRA-DEX USA E03.5H SCLDR1.5 Baring Bar | AH3UXP 33NA45 E03.5H SCLDR1.50.245 "E03.5H SCLDR1.5-5 de gradeÎnșurubați șurubul4"Pozitiv3 / 16 "80 de grade diamant€359.29
ULTRA-DEX USA E03H SCLDL1.2 Baring Bar | AH3UXQ 33NA46 E03H SCLDL1.20.205 "E03H SCLDL1.2-5 de gradeÎnșurubați șurubul4"Pozitiv5 / 32 "80 de grade diamant€359.29
ULTRA-DEX USA E03H SCLDR1.2 Baring Bar | AH3UXR 33NA47 E03H SCLDR1.20.205 "E03H SCLDR1.2-5 de gradeÎnșurubați șurubul4"Pozitiv5 / 32 "80 de grade diamant€417.06
ULTRA-DEX USA E03H SWLCR1.2 Baring Bar | AH3UXT 33NA48 E03H SWLCR1.20.205 "E03H SWLCR1.2-5 de gradeÎnșurubați șurubul4"Pozitiv5 / 32 "80 de grade Trigon€384.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ULTRA-DEX USA E04H STUCR1.2 Baring Bar
€368.81 /unitate