Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ULTRA-DEX USA E12S SDUCR3 Boring Bar | AH3VGM 33ND52

ULTRA-DEX USA E12S SDUCR3 Baring Bar

În stoc
Articol: AH3VGM Model: E12S SDUCR3Crucea Ref: 33ND52

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,082.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBoring Bar
Număr ANSIE12S SDUCR3
Bar Dia.0.750 "
Tipul tăietorului-3 de grade
Cerc inscris3 / 8 "
Introduceți forma55 de grade diamant
Grosimea inserției0.156 "
Unghiul de plumb-3 de grade
Mâna stângă / dreaptaMana dreapta
Min. Plictisit1.05 "
Stil de montareÎnșurubați șurubul
Lungime totală10 "
greblăPozitiv
Material de coadăcarbid
StilLichid de răcire
TipCotitură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)3.18
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMin. PlictisitNumăr ANSITipul tăietoruluiStil de montareLungime totalăgreblăStilCerc inscrisPreț
ULTRA-DEX USA E1000-12 Baring Bar | AH3VCM 33NC59 E1000-121.2 "E1000-12--12 "-Fără vorbărie-€1,850.30
ULTRA-DEX USA E10Q LSEL2 Baring Bar | AH3VCN 33NC60 E10Q LSEL20.706 "E10Q LSEL20 gradeÎnșurubați șurubul7"PozitivLichid de răcire1 / 4 "€657.36
ULTRA-DEX USA E10Q LSER2 Baring Bar | AH3VCP 33NC61 E10Q LSER20.706 "E10Q LSER20 gradeÎnșurubați șurubul7"PozitivLichid de răcire1 / 4 "€657.36
ULTRA-DEX USA E10Q SCLCL2 Baring Bar | AH3VCQ 33NC62 E10Q SCLCL20.76 "E10Q SCLCL2-5 de gradeÎnșurubați șurubul7"PozitivLichid de răcire1 / 4 "€634.83
ULTRA-DEX USA E10Q SCLCL3 Baring Bar | AH3VCR 33NC63 E10Q SCLCL30.76 "E10Q SCLCL3-5 de gradeÎnșurubați șurubul7"PozitivLichid de răcire3 / 8 "€634.83
ULTRA-DEX USA E10Q SCLCR2 Baring Bar | AH3VCT 33NC64 E10Q SCLCR20.76 "E10Q SCLCR2-5 de gradeÎnșurubați șurubul7"PozitivLichid de răcire1 / 4 "€636.71
ULTRA-DEX USA E10Q SCLCR3 Baring Bar | AH3VCU 33NC65 E10Q SCLCR30.76 "E10Q SCLCR3-5 de gradeÎnșurubați șurubul7"PozitivLichid de răcire3 / 8 "€636.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ULTRA-DEX USA E12S SDUCR3 Baring Bar
€1,082.01 /unitate