Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ULTRA-DEX USA WNMG 332 UD21 Carbid Insert | AH3UEF 33MW75

ULTRA-DEX USA WNMG 332 UD21 Inserție din carbură

În stoc
Element: AH3UEF Model: WNMG 332 UD21Crucea Ref: 33MW75
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
€16.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInsert din carbură
Număr ANSIWNMG 332 UD21
învelișTiAlN
Direcția de tăiereNeutru
CalitateUD21
Cerc inscris0.375 "
Introduceți formaTrigon
Inserați dimensiunea332
Grosimea inserției0.188 "
Număr ISO060408
Diametrul orificiului de montare.0.15 "
Stil de montareClemă și știft de blocare
Nr. De muchii3
Raza nasului0.031 "
greblăNegativ
StilWNMG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr ANSIînvelișCalitateCerc inscrisInserați dimensiuneaDiametrul orificiului de montare.Raza nasuluiPreț
ULTRA-DEX USA WNMG 331 UD21 Carbid Insert | AH3UEC 33MW72 WNMG 331 UD21WNMG 331 UD21TiAlNUD210.375 "3310.15 "0.015 "€17.07
ULTRA-DEX USA WNMG 331 UD51 Carbid Insert | AH3UED 33MW73 WNMG 331 UD51WNMG 331 UD51StaniuUD510.375 "3310.15 "0.015 "€16.86
ULTRA-DEX USA WNMG 331 UD52 Carbid Insert | AH3UEE 33MW74 WNMG 331 UD52WNMG 331 UD52TiAlNUD520.375 "3310.15 "0.015 "€16.81
ULTRA-DEX USA WNMG 332 UD51 Carbid Insert | AH3UEG 33MW76 WNMG 332 UD51WNMG 332 UD51StaniuUD510.375 "3320.15 "0.031 "€16.42
ULTRA-DEX USA WNMG 332 UD52 Carbid Insert | AH3UEH 33MW77 WNMG 332 UD52WNMG 332 UD52TiAlNUD520.375 "3320.15 "0.031 "€16.86
ULTRA-DEX USA WNMG 431 UD21 Carbid Insert | AH3UEJ 33MW78 WNMG 431 UD21WNMG 431 UD21TiAlNUD210.5 "4310.203 "0.015 "€21.20
ULTRA-DEX USA WNMG 431 UD51 Carbid Insert | AH3UEL 33MW80 WNMG 431 UD51WNMG 431 UD51StaniuUD510.5 "4310.203 "0.015 "€21.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ULTRA-DEX USA WNMG 332 UD21 Inserție din carbură
€16.42 /unitate