Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

UNBRAKO U07840.037.0125 Cupă cu șurub de fixare, dimensiune filet 3/8-16, lungime 1-1/4 inch, 100 buc | AE7EDQ 5XCN7

UNBRAKO U07840.037.0125 Cupă cu șurub de fixare, dimensiune filet 3/8-16, lungime 1-1/4 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AE7EDQ Model: U07840.037.0125Ref. cruce: 5XCN7 / 160A30
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
€95.43 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.188 "
Dimensiunea unității3 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală1.25 "
Punct Dia.0.206 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell Hardness45 la 53
Temp. Gamă-50 la 550 F
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2897
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318158020
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

UNBRAKO U07840.037.0125 Cupă cu șurub de fixare, dimensiune filet 3/8-16, lungime 1-1/4 inch, 100 buc.
€95.43 /ambalaj