UNITHERM TB2436 Pătură de aruncare 36 inch lungime 24 inch lățime | AH4CZZ 34CY97

UNITHERM TB2436 Pătură 36 inchi lungime 24 inci lățime

În stoc
Articol: AH4CZZ Model: TB2436Crucea Ref: 34CY97

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,287.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPătură de aruncare izolată
Materialul izolatorFibră de sticlă ceramică
Materialul sacouluiPânză din fibră de sticlă impregnată antiaderentă
Lungime36 "
Temp. Evaluare2000 grade F
Grosime1"
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.465
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)61.47
Lățimea navei (cm)46.48
Tara natalaUS

Detalii produs:

Pătura de acoperire UniTherm TB2436 reduce pierderile de căldură în conducte. Este o pătură reutilizabilă utilizată pe scară largă în prelucrarea plasticului, fabricarea sticlei și fabricile chimice.

Caracteristici:

  • Patura UniTherm TB2436 este ideala pentru aplicatiile care necesita acces frecvent.
  • Această pătură asigură controlul temperaturilor procesului și reduce energia necesară pentru a menține echipamentul să funcționeze la temperaturi ridicate.
  • Este o pătură ușoară, modulară și ușor de manevrat, care poate fi configurată cu ușurință pentru orice cerință de configurare personalizată.
  • Această pătură izolatoare UniVest oferă protecție împotriva temperaturii de până la 1500 de grade F.

Accesorii compatibile:

  • UniTherm S24 Curele Cu Catarame: Aceste curele sunt ideale pentru fixarea păturii de aruncare pe țevi, butoaie și furtunuri. Sunt rezistente la majoritatea substanțelor chimice și pot rezista la temperaturi de până la 1000 de grade F.
  • Magnet UniTherm FAS-14-6: Acest magnet este benefic în montarea păturii pe diferite țevi și furtunuri.

Standarde și aprobări:

  • OSHA

Întrebări frecvente:

Î. Cum se montează această pătură cu curele și catarame?

A.

  • Extindeți raza de acțiune a unei jachete izolatoare UniVest.
  • Înlănțuiți mai multe jachete izolatoare UniVest împreună.
  • Fixați pătura UniVest pe orice suprafață pentru mai multă stabilitate.
  • Rezistența și flexibilitatea cataramelor cu role din oțel nichel asigură o ajustare ușoară pentru a obține o potrivire sigură.

Î. Care este materialul izolator al acestei pături?

A. Fibră de sticlă ceramică.

Î. Cum se asigură siguranța în timpul procesului de izolare termică?

A.

  • Purtați întotdeauna mănuși de protecție în timpul instalării.
  • Nu utilizați niciodată bandă metalică pentru măsurători.

Î. Din ce este făcută jacheta acestei unități?

A. Fibră de sticlă acoperită cu teflon.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimePreț
Pătură UNITHERM TB4848 48 inch lungime 48 inch lățime | AH4CZV 34CY93 TB484848 "48 "€2,592.74
Pătură pentru aruncare UNITHERM TB3648 48 inch lungime 36 inch lățime | AH4CZW 34CY94 TB364848 "36 "€2,255.03
Pătură UNITHERM TB3636 36 inch lungime 36 inch lățime | AH4CZX 34CY95 TB363636 "36 "€1,801.88
Pătură pentru aruncare UNITHERM TB2448 48 inch lungime 24 inch lățime | AH4CZY 34CY96 TB244848 "24 "€1,484.28
Pătură pentru aruncare UNITHERM TB2424 24 inch lungime 24 inch lățime | AH4DAA 34CY98 TB242424 "24 "€676.97
Pătură pentru aruncare UNITHERM TB1248 48 inch lungime 12 inch lățime | AH4DAB 34CY99 TB124848 "12 "€732.97
Pătură UNITHERM TB1236 36 inch lungime 12 inch lățime | AH4DAC 34CZ01 TB123636 "12 "€570.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

UNITHERM TB2436 Pătură 36 inchi lungime 24 inci lățime
€1,287.22 /unitate