Manta pentru conducte UNITHERM UVST 6304 63 inch lungime 4 inch latime | AH4DDK 34CZ77

UNITHERM UVST 6304 Manta pentru țeavă 63 inch lungime și 4 inch lățime

În stoc
Articol: AH4DDK Model: UVST 6304Crucea Ref: 34CZ77

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€403.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJachetă cu țeavă izolată
Se potrivește max. OD16 "până la 18"
Materialul izolatorFibră de sticlă ceramică
Materialul sacouluiPânză din fibră de sticlă impregnată antiaderentă
Lungime63 "
Temp. Evaluare2000 grade F
Grosime1"
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)17.78
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimePreț
Manta pentru conducte UNITHERM UVST 1302 13 inch lungime 2 inch latime | AH4DAF 34CZ04 UVST 130213 "2"€48.74
Manta pentru conducte UNITHERM UVST 1304 13 inch lungime 4 inch latime | AH4DAG 34CZ05 UVST 130413 "4"€92.54
Manta pentru conducte UNITHERM UVST 1305 13 inch lungime 5 inch latime | AH4DAH 34CZ06 UVST 130513 "5"€109.67
Manta pentru conducte UNITHERM UVST 1306 13 inch lungime 6 inch latime | AH4DAJ 34CZ07 UVST 130613 "6"€126.81
Manta pentru conducte UNITHERM UVST 1308 13 inch lungime 8 inch latime | AH4DAK 34CZ08 UVST 130813 "8"€164.32
Manta pentru conducte UNITHERM UVST 1310 13 inch lungime 10 inch latime | AH4DAL 34CZ09 UVST 131013 "10 "€202.22
Manta pentru conducte UNITHERM UVST 1312 13 inch lungime 12 inch latime | AH4DAM 34CZ10 UVST 131213 "12 "€239.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

UNITHERM UVST 6304 Manta pentru țeavă 63 inch lungime și 4 inch lățime
€403.76 /unitate