Manta pentru conducte UNITHERM UVST 1305 13 inch lungime 5 inch latime | AH4DAH 34CZ06

UNITHERM UVST 1305 Manta pentru țeavă 13 inch lungime și 5 inch lățime

În stoc
Element: AH4DAH Model: UVST 1305Crucea Ref: 34CZ06

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€109.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJachetă cu țeavă izolată
Se potrivește max. OD0 "până la 2"
Materialul izolatorFibră de sticlă ceramică
Materialul sacouluiPânză din fibră de sticlă impregnată antiaderentă
Lungime13 "
Temp. Evaluare2000 grade F
Grosime1"
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)17.78
Tara natalaUS

Detalii produs:

Mantaua pentru țevi UniTherm UVST 1305 oferă izolație conductelor și reduce pierderile de căldură. Beneficiază fabricile chimice și industriile de prelucrare în care conservarea căldurii și temperatura procesului sunt preocupări majore.

Caracteristici:

  • Mantaua de țeavă izolată UniTherm UVST 1305 limitează propagarea căldurii și creează un mediu de lucru sigur.
  • Reține căldura în jurul țevii și limitează risipa pentru a crește productivitatea.
  • Această jachetă lată de 5 inchi reduce costurile energetice și amprenta totală de carbon.
  • Are un sistem de curele și catarame pentru o instalare ușoară și rigidă.
  • Această jachetă UniVest reduce energia necesară pentru a menține echipamentul să funcționeze la temperaturi ridicate.

Standarde și aprobări:

  • OSHA

Întrebări frecvente:

Î. De ce conductele au nevoie de izolație?

A. Izolarea conductelor îmbunătățește eficiența sistemului prin asigurarea controlului temperaturii. Interzice deteriorarea majoră a conductelor în caz de incendiu.

Î. Cum se asigură siguranța în timpul izolației țevilor?

A.

  • Folosiți întotdeauna mănuși și îmbrăcăminte de protecție atunci când lucrați cu țevi fierbinți.
  • Țineți toate obiectele metalice departe de benzile de încălzire.
  • Nu utilizați niciodată bandă metalică pentru măsurători.
  • Țineți magneții departe de conexiunile electrice.

Î. Pe ce dimensiune de țevi se poate monta această jachetă?

A. Oferă izolație țevilor cu diametre de până la 2 inci.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimePreț
Manta pentru conducte UNITHERM UVST 1302 13 inch lungime 2 inch latime | AH4DAF 34CZ04 UVST 130213 "2"€48.74
Manta pentru conducte UNITHERM UVST 1304 13 inch lungime 4 inch latime | AH4DAG 34CZ05 UVST 130413 "4"€92.54
Manta pentru conducte UNITHERM UVST 1306 13 inch lungime 6 inch latime | AH4DAJ 34CZ07 UVST 130613 "6"€126.81
Manta pentru conducte UNITHERM UVST 1308 13 inch lungime 8 inch latime | AH4DAK 34CZ08 UVST 130813 "8"€164.32
Manta pentru conducte UNITHERM UVST 1310 13 inch lungime 10 inch latime | AH4DAL 34CZ09 UVST 131013 "10 "€202.22
Manta pentru conducte UNITHERM UVST 1312 13 inch lungime 12 inch latime | AH4DAM 34CZ10 UVST 131213 "12 "€239.82
Manta pentru conducte UNITHERM UVST 1314 13 inch lungime 14 inch latime | AH4DAN 34CZ11 UVST 131413 "14 "€244.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

UNITHERM UVST 1305 Manta pentru țeavă 13 inch lungime și 5 inch lățime
€109.67 /unitate