Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

USA SEALING BULK-PS-PTFE-1 Sheet Stock, PTFE, 6 x 6 x 0.031 Inch Size, 500 Degree F Max Temp, White | CE9HYM 55PZ77

USA SEALING BULK-PS-PTFE-1 Stoc de foaie, PTFE, dimensiune 6 x 6 x 0.031 inci, temperatură maximă de 500 grade F, alb

În stoc
Element: CE9HYM Model: BULK-PS-PTFE-1Crucea Ref: 55PZ77
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
€18.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de foi
Temp. De funcționare Gamă290 grade până la 500 grade F.
Forța de tracțiune3000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Tara natalaVariază

Variante de produs

ProdusModelTemp. De funcționare GamăForța de tracțiunePreț
SUA SEALING BULK-PS-UHMW-77 Stoc de foi, UHMW, 6 x 6 x 0.750 inch Dimensiune, 180 grade F Temp. max, alb | CE9HXE 55RF72 BULK-PS-UHMW-7770 grade până la 180 grade F.4400 psi€28.19
SUA SEALING BULK-PS-UHMW-72 Stoc de foi, UHMW, 6 x 6 x 0.125 inch Dimensiune, 180 grade F Temp. max, alb | CE9HXG 55UN66 BULK-PS-UHMW-7270 grade până la 180 grade F.4400 psi€15.00
USA SEALING BULK-PS-UHMW-473 Stoc de foi, UHMW, 48 x 32 x 0.375 inci Dimensiune, 180 grade F Temp. max, alb | CE9HXM 55RC02 BULK-PS-UHMW-47370 grade până la 180 grade F.4400 psi€341.55
SUA SEALING BULK-PS-UHMW-472 Stoc de foi, UHMW, 48 x 32 x 0.250 inci Dimensiune, 180 grade F Temp. max, alb | CE9HXN 55RA89 BULK-PS-UHMW-47270 grade până la 180 grade F.4400 psi€228.38
USA SEALING BULK-PS-UHMW-453 Stoc de foi, UHMW, 48 x 16 x 0.750 inci Dimensiune, 180 grade F Temp. max, alb | CE9HXP 55RF81 BULK-PS-UHMW-45370 grade până la 180 grade F.4400 psi€325.72
USA SEALING BULK-PS-UHMW-358 Stoc de foi, UHMW, Dimensiune 48 x 12 x 2 inch, 180 grade F Temperatura maximă, alb | CE9HXQ 55RG37 BULK-PS-UHMW-35870 grade până la 180 grade F.4400 psi€630.34
USA SEALING BULK-PS-UHMW-384 Stoc de foi, UHMW, 24 x 8 x 1 inch Dimensiune, 180 grade F Temperatura maximă, alb | CE9HXV 55RF90 BULK-PS-UHMW-38470 grade până la 180 grade F.4400 psi€116.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

USA SEALING BULK-PS-PTFE-1 Stoc de foaie, PTFE, dimensiune 6 x 6 x 0.031 inci, temperatură maximă de 500 grade F, alb
€18.63 /unitate