USA SEALING BULK-PS-PVC-404 Stoc de foi, PVC, 5 picioare x 48 x 0.250 inci Dimensiune, 140 grade F Temp. max, gri | CE9HYC 55RA60

USA SEALING BULK-PS-PVC-404 Stoc de foi, PVC, 5 picioare x 48 x 0.250 inci Dimensiune, 140 grade F Temperatura maximă, gri

În stoc
Element: CE9HYC Model: BULK-PS-PVC-404Crucea Ref: 55RA60

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€305.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de foi
Temp. De funcționare Gamă20 grade până la 140 grade F.
Forța de tracțiune7200 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.1
Tara natalaVariază

Variante de produs

ProdusModelPreț
USA SEALING BULK-PS-PVC-413 Stoc de foi, PVC, 6 picioare x 48 x 0.125 inci Dimensiune, 140 grade F Temp. max, gri | CE9HYA 55RA33 VRAC-PS-PVC-413€196.26
USA SEALING BULK-PS-PVC-405 Stoc de foi, PVC, 5 picioare x 48 x 0.375 inci Dimensiune, 140 grade F Temp. max, gri | CE9HYB 55RA74 VRAC-PS-PVC-405€522.54
USA SEALING BULK-PS-PVC-51 Stoc de foi, PVC, 36 x 24 x 0.500 inch Dimensiune, 140 grade F Temp. max, gri | CE9HYF 55RA77 VRAC-PS-PVC-51€206.38
USA SEALING BULK-PS-PVC-49 Stoc de foi, PVC, 36 x 24 x 0.250 inch Dimensiune, 140 grade F Temp. max, gri | CE9HYG 55RA49 VRAC-PS-PVC-49€97.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

USA SEALING BULK-PS-PVC-404 Stoc de foi, PVC, 5 picioare x 48 x 0.250 inci Dimensiune, 140 grade F Temperatura maximă, gri
€305.44 /unitate