VALLEY CRAFT F89409A5 Atașament pentru înclinarea tamburului 800 lbs 55 gallon | AG9GXY 20HA52

VALLEY CRAFT F89409A5 Accesoriu pentru tambur cu tambur 800 lbs 55 galon

Articol: AG9GXY Model: F89409A5Crucea Ref: 20HA52

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur Tilter
ConstrucţieOţel
Diametru14 - 24 "
Capacitatea tamburului55 gal.
Rotirea tamburului120 grade
finalizareaPowerder acoperit
Capacitate de încărcare800 lb.
Număr de tobe1
Rotație120 grade
Unghiul de rotație120 grade
înclina120 grade
TipAtaşament

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 47.1744
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)60.96
Tara natalaUS

Detalii produs:

Atașamentul de înclinare a tamburului Versa-Lift F89409A5 Valley Craft oferă o rotație a tamburului de 120 de grade cu o manivela și cuprinde curele și clichete din nailon. Se recomandă utilizarea cu tamburi din plastic, fibră sau oțel cu diametrul de 14 - 24 inchi.

Caracteristici:

  • Atașamentul de înclinare a tamburului Valley Craft F89409A5 este utilizat pentru a ridica și a roti în mod ergonomic tamburele pentru transportul sau descărcarea materialului.
  • Oferă o rotație de 120 de grade folosind o manivelă cu punct fix și șurub cu bile.
  • Este capabil să legheze tobe sigure (oțel, plastic și fibră) de până la 55 de galoane.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VALLEY CRAFT F89409A5 Accesoriu pentru tambur cu tambur 800 lbs 55 galon