Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ciocan cu față moale VAUGHAN SF6 6 uncii Hickory | AB8WKQ 2A528

VAUGHAN Ciocan SF6 Soft Face 6 uncii Hickory

În stoc
Articol: AB8WKQ Model: SF6Ref. cruce: 2A528 / 4R439

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€33.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan moale pentru față
CuloriRoșu galben
Mânerhicori
Manipulați culoareaNatural
Manipulați materialulhicori
DuritateMoale / tare
Lungimea capului3.875 "
Greutatea capului6 uncie
NesparkingNu
Lungime totală10.5 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Sfat Dia.1 In.
Sfat MaterialNailon
Tip sfatMoale / tare
TipCu Sfaturi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)32.51
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8205203000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea capuluiGreutatea capuluiLungime totalăPreț
Ciocan cu față moale VAUGHAN SF12 12 uncii Hickory | AB8WKU 2A531 SF124.75 "12 uncie12.5 "€37.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VAUGHAN Ciocan SF6 Soft Face 6 uncii Hickory
€33.59 /unitate