Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VELCRO 200C72172 Cârlig de fixare reînchis, transparent, lungime de 75 de picioare | AH6YER 36LM92

VELCRO 200C72172 Cârlig de fixare reînchis, transparent, lungime de 75 de picioare

În stoc
Element: AH6YER Model: 200C72172Crucea Ref: 36LM92

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€165.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElement de fixare închizător
Tip adezivAdeziv acrilic
Material de susținereAdeziv
Culoriclar
Inhibitor de flacărăNu
Tip Cârlig și BuclăCârlig
Lungime75ft
Modelasul
Forța de forfecare30 psi
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8055
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)28.19
Lățimea navei (cm)27.94
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial de susținereCuloriLungimeModelaForța de forfecareLăţimePreț
VELCRO 161150 Cârlig bandă de fixare 1 inch alb | AA6UTG 15A771 161150NailonAlb25 de ani.Tăiați la lungime14 psi1"€70.12
VELCRO 189866 Închidere cu bandă buclă 1 inch Alb | AA6UTH 15A772 189866NailonAlb25 de ani.Tăiați la lungime14 psi1"€88.84
VELCRO 161151 Cârlig bandă de fixare 1 inch negru | AA6UTJ 15A773 161151NailonNegru25 de ani.Tăiați la lungime14 psi1"€70.12
VELCRO 189866 Fixare bandă buclă 1 inch Negru | AA6UTK 15A774 189866NailonNegru25 de ani.Tăiați la lungime14 psi1"€89.79
VELCRO 158906 Cârlig bandă de fixare 2 inch negru | AA6UTN 15A777 158906NailonNegru25 de ani.Tăiați la lungime14 psi2"€113.12
VELCRO 164084 Fixare bandă buclă 2 inch negru | AA6UTP 15A778 164084NailonNegru25 de ani.Tăiați la lungime14 psi2"€159.88
VELCRO 128918 Cârlig bandă de fixare 1 inch argintiu | AA6UTQ 15A779 128918NailonSilver25 de ani.Tăiați la lungime25 psi1"€233.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VELCRO 200C72172 Cârlig de fixare reînchis, transparent, lungime de 75 de picioare
€165.67 /unitate