Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VELVAC 100131 Cilindru de aer Aer 3-1/2 inch șanț | AG9PHR 21DH74

VELVAC 100131 Cilindru de aer Aer 3-1/2 inch șanț

În stoc
Articol: AG9PHR Model: 100131Crucea Ref: 21DH74
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
€389.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpAluminiu
Bore Dia.3.5 "
Tip cilindruPush / Pull
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaBrushed
Piston magneticDa
Max. Sarcină769.5 lb.
Presiune maximă100 psi
Mountclevis
Lungime totală13.6 "Retras
Materialul pistonuluiDublă acțiune Buna-N Emralon acoperit
Materialul tijei pistonuluiMetal
Diametru orificiu pivot.1 / 2 "
Dimensiunea portului1/4 "-18 NPTF
Rod Dia.5 / 8 "
Lungimea firului tijei1.75 "
Dimensiunea firului tijei5/8 "-18 UNF
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Forța de retragere a primăverii962/918 lb
Cursă6.68 "
Temp. Gamă-60 F
Material tirantMetal
Materialul tubuluiAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.655
Înălțimea navei (cm)37.85
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)11.18
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Max. SarcinăLungime totalăDimensiunea portuluiCursăPreț
VELVAC 100122 Cilindru de aer Aer 2-1/2 inch alezaj șurub | AG9PHL 21DH69 1001222.5 "386 lb.9.89 "Retras1 / 4-18NPTF4"€279.13
VELVAC 100123 Cilindru de aer Aer 2-1/2 inch Alezaj șurub | AG9PHM 21DH70 1001232.5 "386 lb.11.89 "Retras1 / 4-18NPTF6"€294.72
VELVAC 100124 Cilindru de aer Aer 2-1/2 inch alezaj șurub | AG9PHN 21DH71 1001242.5 "386 lb.13.89 "Retras1 / 4-18NPTF8"€276.75
VELVAC 100132 Cilindru de aer Aer 3-1/2 inch alezaj șurub | AG9PHT 21DH75 1001323.5 "769.5 lb.15.6 "Retras1/4 "-18 NPTF8.68 "€449.09
VELVAC 100136 Cilindru de aer Aer 3-1/2 inch alezaj șurub | AG9PHU 21DH76 1001363.5 "769.5 lb.18.43 "Retras1 / 4-18NPTF8.68 "€411.98
VELVAC 100137 Cilindru de aer Aer 3-1/2 inch orificiu șurub | AG9PHV 21DH77 1001373.5 "769.5 lb.15.6 "Retras1 / 4-18NPTF8.68 "€358.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VELVAC 100131 Cilindru de aer Aer 3-1/2 inch șanț
€389.50 /unitate