Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VELVAC 320123 Supapă 4 căi 1/4 - 1/8 inch Fpt | AF7HRJ 21DH58

VELVAC 320123 Supapă 4 căi 1/4 - 1/8 inch Fpt

În stoc
Articol: AF7HRJ Model: 320123Crucea Ref: 21DH58

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€331.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă manuală de control al aerului
Actuator / ReturManetă rotativă / manuală
Tipul supapei de aer4 căi, 3 poziții
Material corpAluminiu
ConexiuneNPT
Presiune maximă150 psi
Inălțime totală2.5 "
Lungime totală2.5 "
Lățimea totală2"
Dimensiunea conductei1/4 până la 1/8 "
Temp. Gamă180 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.61
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)12.07
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8481809015

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VELVAC 320123 Supapă 4 căi 1/4 - 1/8 inch Fpt
€331.18 /unitate