Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VERMONT GAGE 362119010 Go Ring Gage, Adjustable, M7.0-1.00, 2A | AE8JZA 6DJJ4

VERMONT GAGE 362119010 Go Ring Gage, reglabil, M7.0-1.00, 2A

În stoc
Articol: AE8JZA Model: 362119010Crucea Ref: 6DJJ4

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€215.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFilet reglabil Gage
Clasă2A
MaterialOțel de scule
În afara Dia.1-3/8 "
Grosimea totală11 / 32 "
Lungimea filetului11 / 32 "
Dimensiune de filetM7.0-1.00
Tip filet6g
ToleranțăClasa X
TipGo

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS9017308000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolÎn afara Dia.Grosimea totalăLungimea filetuluiDimensiune de filetPreț
VERMONT GAGE ​​362101010 Go Ring Gage, reglabil, M1.6-0.35, 2A | AE8JYH 6DJG8 362101010Filet reglabil Gage1"1 / 4 "3 / 32 "M1.6-0.35€354.25
VERMONT GAGE ​​362104010 Go Ring Gage, reglabil, M2.0-0.40, 2A | AE8JYK 6DJH0 362104010Filet reglabil Gage1"1 / 4 "3 / 32 "M2.0-0.40€312.74
VERMONT GAGE ​​362107010 Go Ring Gage, reglabil, M2.5-0.45, 2A | AE8JYM 6DJH2 362107010Filet reglabil Gage1"1 / 4 "5 / 32 "M2.5-0.45€288.69
VERMONT GAGE ​​362108510 Go Ring Gage, reglabil, M3.0-0.50, 2A | AE8JYP 6DJH4 362108510Filet reglabil Gage1"1 / 4 "5 / 32 "M3.0-0.50€249.82
VERMONT GAGE ​​362110010 Go Ring Gage, reglabil, M3.5-0.60, 2A | AE8JYR 6DJH6 362110010Filet reglabil Gage1"1 / 4 "5 / 32 "M3.5-0.60€251.81
VERMONT GAGE ​​362111510 Go Ring Gage, reglabil, M4.0-0.70, 2A | AE8JYU 6DJH8 362111510Filet reglabil Gage1"1 / 4 "3 / 16 "M4.0-0.70€242.06
VERMONT GAGE ​​362114510 Go Ring Gage, reglabil, M5.0-0.80, 2A | AE8JYW 6DJJ0 362114510Filet reglabil Gage1"1 / 4 "3 / 16 "M5.0-0.80€247.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VERMONT GAGE 362119010 Go Ring Gage, reglabil, M7.0-1.00, 2A
€215.69 /unitate